接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)22-50
溶接電流(A)100-300
全長(mm)220
トラスコ品番256-2111
質量(g)335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。
全長(mm)62
適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
適合インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質黄銅(電気すずめっき)
色銀
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-4
種別オス
許容電流(A)300
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
適合電線(mm2)Φ22~50
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
ケーブル接続方法ネジ止式
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)スクリュー
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)60
接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
色青
適合電線(mm2)22~38
溶接電流(A)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)293
色黒
質量(g)520
適合電線(mm2)60
ケーブル接続方法ネジ止式
1組
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2
JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT
定格使用率(%)60
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル
適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6
材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム
質量(g)70
寸法(Φ×mm)28×122
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290
ケーブル接続方法ナット式
金具径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続
付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本
セット内容オス・メス各2組
全長(mm)220
適合電線(mm2)22~50
溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)はめ込み
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)233
色黒
質量(g)270
適合電線(mm2)22・38
ケーブル接続方法ネジ止式
1組
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8
長さ(m)0.3
溶接電流(A)300
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
溶接電流(A)100~300
全長(mm)125
トラスコ品番114-1054
材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム
質量(g)157
電線接続方式ねじ止め
使用電線22~50mm2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用
仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60
付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本
セット内容オスメス×各1本
適合品番三立電器 JB-500(JB500)
1組
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
適合電線(mm2)38
ケーブル接続方法ネジ止め
圧着端子R38-10
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)50-80
溶接電流(A)400-500
全長(mm)270
トラスコ品番256-2120
質量(g)525
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
モジュラープラグ同士の接続用。
LANケーブルの延長に便利。
ストレート接続。
くし型配線の採用で高性能。
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる
カテゴリー6性能準拠品
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50
付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本
セット内容オスのみ×1本
適合品番三立電器 JA-300
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-3
種別メス
許容電流(A)300
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セット
トラスコ品番851-3009
質量(kg)0.3
許容電流(A)300
アズワン品番64-4652-93
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ