寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。
ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。
寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。
植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%
グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード
形態(物理的)固体
溶解性沸騰水で加熱
強度(ゲル化)>800g/cm2
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)70.0以上(490nm)
pH6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
名称寒天末
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成なし
アズワン品番2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地
保管環境1
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類粉末培地
保管環境冷蔵
培地名ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体
溶解性沸騰水に可溶
強度(ゲル化)>800g/cm2
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地
仕様ガンボーグB5ビタミン類含む
保管環境1
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番5-5644-01
仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
TGK品番719-55-81-11
材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
厚さ(mm)0.2
穴径(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)75×75×100
容量(mL)125
アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
関連キーワード