用途ゲージボタルAG-8006用
仕様レバー式で手放しできる
全長(mm)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)575
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。
先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)670
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類オープンタイプ
長さ(mm)187
全長(mm)210
質量(g)120
外径(Φmm)12
接続方式ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)575
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
ゲージボタルEX用標準ホース。
両端に自在継手付きでねじれ解消。
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス
長さ(mm)485
全長(mm)485
接続方式エアカプラ
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ダブルタイヤに対応
長さ(mm)165
全長(mm)165
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。
ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減)
1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避)
内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良)
ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)
寸法(mm)110×96×2080
質量(g)1145
測定精度±20kPa
ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)1165
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080
ホース長さ(mm)1500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途トラック用
測定範囲(kPa)120~1200
測定精度±20kPa
最小目盛(kPa)20
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。
先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)805
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。
先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。
はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用
適合シングルタイヤ
全長(mm)90
先端径(mm)16.5
接続方式G1/4外ねじ
機能手放しタイプ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
用途乗用車用
適合シングルタイヤ用
材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム
全長(mm)193
接続方式NPT1/4-18内ねじ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色青
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード