カテゴリ

  • 学童・教育用品(814)
    • 玩具/おもちゃ(388)
    • 体育/運動会/スポーツイベント用品(346)
    • 図工/美術/画材/書道(29)
  • 店舗什器・備品(43)
    • 袋・ラッピング用品(4)
  • 家電(482)
    • AV家電(427)
  • オフィス家具(142)
    • 椅子(48)
  • パソコン/周辺機器(1,692)
    • PC周辺機器(204)
    • PCアクセサリー(558)
  • 船舶用品・漁業資材(2,001)
  • 制御機器(469)
  • 自動車純正部品(429)
  • 手袋(171)
  • トラック純正部品(104)
  • 事務用品(82)
  • 測定用品(64)
  • 作業工具(53)
  • カー用品(49)
  • 電気材料(45)
  • 空調・電設資材(44)
  • 機構部品(42)
  • 自転車部品(37)
  • 介護用品(35)
  • バッテリー・電装(33)
  • メカニカル部品(26)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 作業服(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 防災用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 照明(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 日用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ゲーム」の検索結果

7,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS4ダミーケース ザップPS4ダミーケースザップ
9,898税込10,888
1セット(100個)ほか
5日以内出荷
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×15
テレビ麻雀ゲーム ファミリー・ライフテレビ麻雀ゲームファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1台
当日出荷
TVにつなぐだけですぐに本格派麻雀ゲームが楽しめる!昔懐かしいゲームを彷彿とさせるレトロな操作パネルを採用。臨場感ある対局を楽しめます。二人打ちの本格派楽しみながら頭の体操・簡単接続/簡単操作・出張や旅行のお供に・食いタンや裏ドラなどの設定も簡単基本ルール設定有無:食いタン・一発・裏ドラ・カンウラ・カンドラ・東風戦・半荘戦・フリテンリーチ・ノーテン親流れ・あがりのみ連荘・ツモピンフ・ノー聴罰符・リャンシバ特殊ルール設定有無:ドボン・赤五ピン・大車輪・三連刻・四連刻・小同ポン・百万石・十三不塔・流満貫・キャンセル・ドラフラッシュ・四枚七対子・ガールフレンド3ヵ月間保証書付き
材質ABS質量(g)(約)267(電池含まず)電源単3乾電池4本使用(別売)コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.8×11×2.5適合年齢(歳)対象年齢12歳以上
日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]日本地図おつかい旅行すごろくアーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
ぐらぐらハンバーガーゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐらハンバーガーゲームアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
464税込510
1個
当日出荷
ハンバーガーを崩さないように積み上げようバンズ(土台)の上に、レタスや目玉焼き、トマトなど具材をバランスよく積み上げていく楽しいパーティーゲームです。家族や友達と一緒に盛り上がれるアイテムで、子どもから大人まで夢中になれること間違いなし遊びながら手先の器用さや集中力を鍛えられる楽しいおもちゃです。26ピース。材質:EVA。サイズ:具材パーツ(EVAシート):160×160×6mm・180×180×6mm・180×180×3mm・180×160×10mm・200×200×6mm、シール:150×210mm。セット内容:具材パーツ(EVAシート)×6、シール×1
用途安全なEVA素材のおもちゃとして。室内遊びやごっこ遊びやワークショップに。セット内容EVAシート×6、シール台紙×1材質EVA寸法(mm)200×200×60形態包装:PP袋適合年齢(歳)3
ドキドキ!かえるバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!かえるバランスゲームアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
646税込711
1個
当日出荷
土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこうさいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム材質:PS、MS。サイズ:130×130×120mm。セット内容:土台、サイコロ、かえる×49
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容土台、サイコロ、かえる×49材質PS、MS寸法(mm)130×130×120包装形態箱入り適合年齢(歳)3
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(195件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)No.310グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(159件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
テムレス NO.281 SHOWA(ショーワグローブ)テムレス NO.281SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]RoHS指令(10物質対応)対応
脳を鍛える大人の娯楽ゲーム ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲームファミリー・ライフ
5,898税込6,488
1台
12日以内出荷
テレビに繋ぐだけ!懐かしのゲームで脳を鍛える麻雀や将棋などの懐かしい脳トレゲームを含む4種のゲームを内蔵!好きなところで保存して再開できる機能付きです。若い頃に熱中したゲームで脳トレ!テレビに挿すだけ!テレビのHDMI端子に接続し付属の電源ケーブルをUSBポートに繋げばすぐ遊べる!懐かしの4タイトルが楽しめます!イーハトーヴォ物語、サラブレッドブリーダー3、麻雀倶楽部、新・将棋倶楽部コントローラーは無線接続でラクラク6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、コントローラー(ワイヤレス)、USB電源ケーブル(Type-AtoC)、入力延長ケーブル材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC質量(g)本体:(約)25、コントローラー:(約)40電源本体:USB、コントローラー:単4形乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9.5×3.4×1、コントローラー:(約)11.8×4.6×1.5
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
559税込615
1双ほか
当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)(26件のレビュー)
378税込416
1双ほか
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431ミヤマ電器(30件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップゲーム ペンギン アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲーム ペンギンアーテック[学校教材・教育玩具]
382税込420
1個
当日出荷
ペンギンを守れドキドキの氷ブロック崩しゲームルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。ペンギンを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1材質PP、PS寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90適合年齢(歳)3
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(134件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具](27件のレビュー)
109税込120
1パック(3個)ほか
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
特産・名産 都道府県トランプ アーテック[学校教材・教育玩具]特産・名産 都道府県トランプアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
たのしいイラスト付トランプで、遊びながら都道府県が覚えられる遊びながら、都道府県を覚えることができるトランプです。47都道府県の県庁所在地や特産、名産品など各特長が書かれています。近畿・東北など地方のカテゴライズ項目もあるので、数字・マーク・地方を元にしたページワンなどの遊び方も説明書で紹介しています。材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54
用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。適合年齢(歳)3
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカーJAPANNEXT(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ(カッター付)PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
869税込956
1個(20m)
当日出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマポータブルモニター 15.6インチアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(kg)1.1(カバー含む)表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtG、typ)20msスピーカー1W+1W色(本体)ブラックアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60
アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単3形マクセル(19件のレビュー)
479税込527
1セット(4本)ほか
当日出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年グリーン購入法適合
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
...