ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)1829
色ブラック
アズワン品番64-6797-23
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2200
適合ガラス厚(mm)10
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
高さ(mm)19
仕上木目柄プリント
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが3.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(。アクリルにはアルコールは使用できません。)。【注意・使用条件】。お客様での組立が必要です。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合
軽い!半透明で明るい!抗菌剤配合!
囲って安心。抗菌で衛生的。
透明窓で視界を確保。アルコール拭きOK。
交互に設置すれば半数でOK。とても経済的です。
用途飛沫対策
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET
厚さ(mm)透明部:0.8
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ。別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。空間を使いやすく仕切る、コの字型ラック。棚の上や食器棚の中でも活躍。ラックの中はコミックやDVDがぴったり収納可能。プラスドライバーをご用意ください。
用途様々な棚やラックの仕切りとして。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ コの字ラック コミック DVD 整理 収納
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×20.5
組立時間約30-40分
内寸(cm)シェルフに載せた際の天板上:18.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27(幕板含ない箇所28.5) ×19.5
養生対象物が透けて見える乳白色。
カッターで簡単にカット出来、ハーフカットを入れてL字型・コの字型に折り曲げることも出来ます。
ドア・階段・キッチンのカウンターなどの養生に便利です。
色乳白色
幅(mm)910
長さ(m)1.82
寸法(mm)910×1820
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1セット
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
幅(mm)900
質量(kg)約6.76
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1600
外装色白
1セット
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
タッチが軽いです。
消しクズがまとまります。
よく消えます。
コシがあります。
消しゴムが汚れにくいです。
用途小学生学習用に。
色ホワイト
エスコ品番EA638DY-102
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1セット(5個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-101
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。
水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。
収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
材質本体/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1つあたり)310×270×100
内寸(幅W×高さH)(mm)305×95
質量(kg/個)1.3
エスコ品番EA638DY-62
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1セット(5個)
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-112
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA638DY-212
材質ポリエチレン
全長(mm)165
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211
材質ポリエチレン
全長(mm)165
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-111
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA638DY-63
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黒
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-61
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け
寸法(mm)28×13×13
取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み
仕上透明
材質プラスチック
仕様ダボ 2 個付き
1セット(10個)
¥779
税込¥857
23日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール
適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
長さ(m)1.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(※アクリルにはアルコールは使用できません。)。飛沫感染対策。【注意事項】お客様での組立が必要です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)607×1150×600
アズワン品番67-5966-34
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ