「コ―キングノズル」の検索結果
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング作業に・・・コーキングと仕上げ作業が1度にできる!目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))
材質エラストマー樹脂
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番114-8158
全長(mm)159
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1セット(4本)
¥619
税込¥681
当日出荷
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー
高さ(mm)45
内径(Φmm)13.5
外径(Φmm)22
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。
材質シリコン製
危険物の類別非危険物
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂
寸法(mm)35×40×80
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに
材質エラストマー樹脂
危険物の類別非危険物
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別非危険物
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。
ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。
仕様3種セット
1セット(3個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。
スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1袋(3個)
¥409
税込¥450
8日以内出荷
しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。
コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。
施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。
余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809
材質エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
タイプチューブ:カートリッジ
先端内径(mm)9
先端外径(Φmm)23
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
全長(mm)200
危険物の類別非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。
仕様平面用
材質エラストマー樹脂
幅(mm)45
高さ(mm)72
先端内径(mm)9
危険物の類別非危険物
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。
仕様コーナー用
材質エラストマー樹脂
幅(mm)44
高さ(mm)72
先端内径(mm)9
危険物の類別非危険物
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップ。カートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安価なプラスチックノズル!
ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)
危険物の類別非危険物
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
使用方法残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
コーキングガン専用ノズルジョイント
カートリッジ付属のプラスチックノズルに!
市販の一液用カートリッジノズルを取り付けるためのアダプターです。
仕様●対応ノズル(直接接続)●カート用Pノズルショート●カート用Pノズルロング●カート用Pノズル曲がり●セメダイン曲がりノズルエルボー
材質プラスチック
アズワン品番67-8121-24
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
コーキングの筒やノズル部分に固まった材料をごっそり取り除ける便利グッズ。職人の声から開発を進めたオリジナル商品。
用途DIY用品、接着・補修、充填
材質本体:POM
寸法(mm)200×120×25
質量(g)50
材質(刃)バネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
ホース径(Φmm)25
先端ノズル径(Φmm)19
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
ホース径(Φmm)25
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6918
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)900
製品質量(g)900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220
筒径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用。スリム先端&キャップ付き。※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
電圧100V
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
1
2
次へ