20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚 アズワン品番64-2193-44 保管環境冷蔵
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷

スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。
セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本 タイプF-スタフィロ「生研」(100回用) アズワン品番6-8780-01 保管環境冷蔵
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ産生確認用。滅菌生理食塩水7mLで溶解して使用する。
仕様貯蔵方法:2~10℃ アズワン品番3-3302-56 保管環境冷蔵 有効期限2年間
1箱(5本)
5,598 税込6,158
当日出荷

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラスと同等の性質をもつ、ディスポプレート。 高い再現性、効率のよい検査を可能にします。 表面親水性にすぐれ、リング隔壁効果も確実。疎水性リングは、60回転/分の揺動を与えても反応液をリング内に保持します。
仕様リングの色/レッド
1袋
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

タイプ陽性コントロール(F-スタフィロ)(0.5mL分×1本凍結乾燥) アズワン品番6-8780-02 保管環境冷蔵
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

本製品は、細菌が保有する酵素であるチトクローム・オキシダーゼを簡便かつ迅速に検出する試験紙である。
仕様●包装:15枚●貯蔵方法:2~10℃●サイズ:W9cm×H2cm×D2cm アズワン品番65-9404-55 保管環境冷蔵
1個(15枚)
999 税込1,099
6日以内出荷

目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存) 保管環境冷蔵 反応細菌、黄色ブドウ球菌 反応変色黒、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

日本薬局方準拠培地。サルモネラ選択増菌用
質量(g)401 容量(g)300 アズワン品番63-5753-47
1本(300g)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

アネロパック嫌気指示薬
酸素の有無が一目で分かる。酸素が無いとピンク色に、酸素が有ると青色に変色します。
アズワン品番6-8671-02 保管環境冷蔵
1セット(8袋×5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(1L)
6,288 税込6,917
当日出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体培地なので反応が早いです。 操作性が簡便です。 保存期間18ヶ月間です。
使用方法1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。 構成培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
1袋(100本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)