小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付
絶縁階級E種
コイル最高温度:125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50
保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限
振動環境:0.5G以下
出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)
雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)
環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60
使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。
可変範囲150~6500(rpm)
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,040
税込¥25,344
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.4 W出力スピード = 13000 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 0.7 mNm幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 243 mAシリーズ = 0816
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.1 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 900 mAシリーズ = 2237
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
CN22 DC モータです。DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます
仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
アズワン品番65-7321-08
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド
タイプ減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:15 W●出力スピード:5860 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:3.67 Ncm●長さ:61.5mm●寸法:32 (直径) x 61.5 mm●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,970
税込¥39,567
翌々日出荷
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
特集では,モータの部材”モータ・コア”がモータ性能にどのように関わっているかを理論的/実践的に解説する.特集後半は,モータの専門家でない個人が,EVエコラン・レース用DDモータを設計・製作する開発事例を紹介する.レース用の高性能モータを購入するのではなくモータを独自設計・製作してレース優勝を目指す16年間の開発物語である.失敗による試行錯誤の連続であるが,4連覇を達成する高効率な「アモルファス・コア・モータ」を開発,さらに鉄損ゼロを目指して「コアレス・モータ」開発を目指すが,参考資料も少なく大きな試練が待っていた.工作用ジグやモータ評価用テストベンチも製作し,これまでより高性能なモータを開発した. 次 特集 アモルファス&コアレス・モータの開発 【基礎編】 簡単でないトレードオフ アモルファスか電磁鋼板か,永久磁石との相性は… 第1章 モータ・コア材選択の基礎知識と磁気回路の考え方 モータ設計のトレードオフの中でコア材をどう選定するか 第2章 モータ開発者が考えるコア材とモータ設計 【開発編】 ”WEM”の魅力と”モータ開発”の魅力 第1章 DDモータ独自開発の動機 飽和磁束密度に気を付けろ! 改良を重ねて4連覇を達成 第2章 アモルファス・コアDDモータの製作 コアレスでも渦電流損は生じる! 優勝は逃したが大きな成果 第3章 アキシャル型コアレスDDモータの製作 リッツ線とハルバッハ磁気回路を採用 これまでの最高性能を達成 第4章 ラジアル型コアレスDDモータの製作 モータの性能を測定し評価するために APPENDIX モータ開発に必須!―テストベンチの製作 【技術解説】 リチウム・イオン電池と電気二重層キャパシタの良いとこ取り!? リチウム・イオン・キャパシタを評価する ソーラーカー・レース優勝のキー技術 日なた/日陰でも太陽電池から常に最大電力を獲得する”MPPT” 【連載講座】 エレキ系エンジニアのためのEV構造設計入門(4) ポンチ絵を描いてアイデアを具現化する 木製EVカートの設計プロセス(前編) 学生フォーミュラEV技術解説(2) EV用走行モータの基礎(前編) ~どのモータ特性に注目し,どうモータを選定するか
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数135
著者名トランジスタ技術編集部
初版年月2016/10
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
低トルクの締め付けに威力を発揮します。
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。
CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55/lbf・in・・・0、9-4、8/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690/High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6/タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX又は5HEX●適合電源:機種名 CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45●コード番号:119-0162397
アズワン品番67-4832-24
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
アズワン品番65-2227-72
1台
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)70×70×23
回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)
ケーブル長(m)約1.2
構造防水密閉シリコンモールド
モーター超偏平コアレスDCモーター
アズワン品番1-244-13
マグネット強度0.35T
推奨撹拌容量(mL)100~1000
1個
¥19,700
税込¥21,670
欠品中
ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験、ヘリコプタードローン。ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリングでアクロバティックなフライトが体験できます。気圧センサが自動で高度維持。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化してフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモードで楽しめます。フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能です。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分
セット内容ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)約55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×50×80
モーターメインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーター
バッテリーLiPo 3.7V 300mAh
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
充電時間(分)約60(※バッテリーの状態によって異なります)
電波到達距離(m)およそ80~100
適合年齢(歳)14以上
1個
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)20±10
取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)
推力(kN)0.0686(7kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)0~13
使用モータコアレスギヤドモータ
最高速度(mm/s)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.14
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)20±10
取付穴径(Φmm)10 (0-0.009)
推力(kN)0.0686(7kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)0~25
使用モータコアレスギヤドモータ
最高速度(mm/s)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)20±10
取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)
推力(kN)0.0686(7kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)0~15
使用モータコアレスギヤドモータ
最高速度(mm/s)1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード