4,753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
91 税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
179 税込197
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等 長さ(mm)500 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

1本
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
598 税込658
当日出荷

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね LR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1セット(10個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
109 税込120
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WP-B
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)