パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板3.5
ストローク数(min-1[回/分])1300
最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)225
付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)3.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)0~4 R
電圧(V)100
定格消費電力(W)400
切り幅(mm)8
切断速度(m/分)1.2
下穴径(Φmm)18以上
質量(kg)2.2((コードを除く)
トラスコ品番816-6645
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミ板2.5
ストローク数(min-1[回/分])4000
最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)79
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)7
全長(mm)255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146
付属品六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パワフル710W。
直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板4.0
ストローク数(min-1[回/分])1600
最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)17.0
全長(mm)213
付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)3.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])2200
最小切断半径(mm)内:45 外:50
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)260
高さ(mm)177
仕様二重絶縁
付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32
質量(kg)1.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。
ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)3.9
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式ソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750
燃料タンク容量(L)0.5
付属品保護メガネ
質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)40 R
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)1.8
下穴径(Φmm)22以上
質量(kg)2.3
トラスコ品番166-0608
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30
周波数(Hz)50/60共用
本体質量(kg)7.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100
定格入力電圧(V)三相200
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)30
定格入力容量(kVA)10.4
定格入力(kW)7.3
定格出力電流(A)60(25~60)
最高無負荷電圧(V)302
切断板厚(mm)36
本体質量(kg)27
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100
定格入力電圧(V)単相200・100
定格周波数(Hz)200V・100V:50/60
定格入力電流(A)200V:38、100V:30
定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4
定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)
最高無負荷電圧(V)200V・100V:265
切断板厚(mm)16
本体質量(kg)14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途YC300BP4用部品コイル台
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。
セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
電圧(V)100
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番146-4686
幅(mm)730
高さ(mm)647
径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0
奥行(mm)545
電圧(V)単相3線式100/200
タンク容量(L)15
キャスター装備(ストッパー付き)
使用率(%)50
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9.0(溶接時)
エンジンタイプヤマハ MZ360
電流範囲(A)DC30~190
出力(kVA)5.0
NETIS番号CG-120036-VE
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード