極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
極数8極8心
規格CAT6
プレートスクエア
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
仕様多回線兼用
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
極数8極8心
材質ABS樹脂
プレートラウンド
材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
1連用。取付枠付。ラウンド形。
色ホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。
仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あき
アズワン品番65-2770-59
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチックトランスミッション専用油。
JASO規格に適合したATFです。
最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。
優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。
低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。
種類ATF
色赤
容量(L)20
引火点(℃)208
流動点(℃)-50.0
粘度(mPa・s)12700(-40℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数168
密度(g/cm3 at15℃)0.8523
酸価(mgKOH/g)0.93
塩基価1.72mgKOH/g
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランク
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.12
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
引火点(℃)252
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数108
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8714
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数113
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.883
色(ASTM)L2.5
酸価(mgKOH/g)1.2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
仕様標準穴
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナット・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質SUS 304
APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。
酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
容量(L)20
引火点(℃)230
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
密度(g/cm3 at15℃)0.8954
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。
優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。
GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。
優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。
従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200
引火点(℃)212
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
粘度指数108
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ボルト・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランクタップ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
長く、濃く、艶やかなグラマラス美毛へ!プレミアムリッチなワンランク上の薬用育毛剤。
発毛サイクルに着目した薬用育毛剤。育毛成分「β-グリチルレチン酸」配合。
毛根から発毛を促進して、塗るだけで1本1本を長く、濃く、太くボリュームアップ!
無香料、無着色、無鉱物油、ノンアルコール。
1日1回、夜にご使用ください。使用する部分の汚れをきれいに落としてから、生え際から全体に少量ずつ塗ってください。
付きすぎた場合は、ティッシュ等で軽く拭き取ってください(※お肌に付いても問題ありません。)
1個
¥2,500
税込¥2,750
10日以内出荷
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の1連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
厚さ(mm)9
質量(g)約71
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ寸法B
フランジタイプ穴あきタップ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージーランド産のカシスを砂糖と蜂蜜(マヌカハニー)で低糖度に仕上げたジャムです。アントシアニン量270mg/100g。ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料等は使用しておりません。糖度40度。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(185g×12個)
¥7,198
税込¥7,774
3日以内出荷
乾燥や加齢によって目立ってきた指シワや指年輪に。アルガンオイルで指先からエイジングケアする大人の方向けのハンドバームです。豊富なビタミンを含み、肌の水分と油分のバランスを整え肌を守るアルガンオイルや国産プラセンタ、コラーゲンを贅沢配合。
ハリと潤いを与えながらキメを整え、透明感のある肌へ導きます。爪や肌を形成しているたんぱく質繊維ケラチン配合で乾燥し割れやすくなった爪も保湿して保護します。これ1本でネイルオイルやネイルエッセンスいらず。
高保湿バームでしっとり手指をキープしながらべたべたしない処方で塗ってすぐのスマホやパソコンの使用も問題ありません。上品で華やかな印象を与えるロイヤルプルメリアの香り。無着色、ノンパラベンの無添加処方です。
適量を手に取り、乾いた手の甲や指先にまんべんなく伸ばしてください。爪や甘皮まで塗り込むことをおすすめします。特に乾燥が気になるところは、マッサージするように塗り込むと、より保湿成分がいきわたります。
1個
¥1,000
税込¥1,100
10日以内出荷
真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス
材質真鍮
厚さ(mm)9
質量(g)約97
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途NW/KFフランジ(金属配管)用 アウターリング付きは内圧用途に使用されます
材質(アウターリング)SUS 304、(インナーリング)SUS 304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ