40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付 口数片口 ノズルなし コックあり ねじ山1” 取手あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口数片口 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) ノズルなし コックあり 取手あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,713 税込4,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6 仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L)20 仕様中栓付、広口タイプ トラスコ品番321-6071 質量(kg)1.4 材質(本体)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(パッキン)バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)
RoHS
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 口内径(Φmm)95 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)丸型タンク(コック付)
RoHS
取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 口内径(Φmm)95 材質PE
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
材質(本体)ポリエチレン 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345 材質(部品)ポリプロピレン
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20 材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム) 仕様ケミカルコック付 エスコ品番EA508AV-120 寸法(mm)360×200×410
1個
6,610 税込7,271
当日出荷

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)43 材質(コック部)ポリプロピレン 材質(キャップ)HDPE(白) 材質(中栓)LDPE 中栓 ねじ山(コック)20A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)10 仕様コック付(取外し可) 材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)348×174×319 ノズル長(mm)245
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20 材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン 仕様コック付(取外し可)、パッキン付 エスコ品番EA508AS-220 寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず) 質量(g)990 寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70 ノズル長(mm)245 先端ノズル径(Φmm)20
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式) トラスコ品番783-9243 セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個) 材質樹脂 直径(Φmm)170(タンク) 質量(g)580 タンク容量(L)2 危険物の類別非危険物
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
出力(W)550 種類静音 消費電力(W)550 吐出量(L/min)70 馬力約0.75
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01 材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)330×265×390 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 3A タンク容量(L)約10 モーター(W)150 排気量(L/min)18×2本 吸引口径(Φmm)Φ9.5 給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。 給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。 水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。
用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。 材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320 耐熱温度(℃)80/-10 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100 アズワン品番65-2322-10 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2 適合2輪車~小型トラック迄 セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター 危険物の類別非危険物
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

ミネラル・純水・植物から生まれた100%天然素材の油洗浄剤です。界面活性剤などの化学物質は一切使用していません。環境にやさしく、水で洗い流しても安心です。
用途床・デスク・厨房・キッチン・エアコン・タバコのヤニ・車のフロントガラス・ホイルの汚れ取りに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0136 材質成分:ミネラル・純水・植物油出物 摘要無臭 繰り返し・詰め替え対応
1個(10L)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮) アズワン品番68-4103-21
1個
869 税込956
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格R3/8XG3/8テーパ 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.68MB) 図解NoBSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.30、SSA-S611KP 分水器部品_No.19、SSA-アルフア1005VT バリエーションコック部品_No.3、SSA-F617VT 分水器部品_No.15、SSA-F616V ボールコック部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.22、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.30、SSA-Z500DX 遮断版2部品_No.13、SSA-F616VT 分水器部品_No.19、SSA-α603-1 バリエーションコック部品_No.3、SSA-α1003 分水器部品_No.28、SSA-F616MA ボールコック部品_No.13、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.23など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)20
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷