独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0702
TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)
本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)
小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
材質ポリカーボネイト
口径(Φmm)73
耐熱温度(℃)140
電子レンジ○
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
材質本体プラスチック
直径×高さ(mm)145×310
TKG品番9-0788-0501
TKG品番(2017)6-0702-1301
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
気軽に使える多彩な食器。
容量(mL)175
色乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×69
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
1個
¥259
税込¥285
欠品中
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック
直径(Φmm)195
全幅W×全高(mm)340×320
TKG品番9-0787-0701
TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途ホテル
材質メラミン
容量(mL)270
寸法(幅W×長さL)(mm)73×85
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥469
税込¥516
欠品中
耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用コップです。
小さいお子さんに食器を持たせるのはちょっと心配・・・という場合も、軽くて丈夫なPP製の食器ならもっと気軽にお使い頂けます♪
食洗機・乾燥機にも使えるのでお手入れも便利!
さらに電子レンジもOK!
材質ポリプロピレン
食器の種類子供用食器
寸法(mm)約直径76×78
容量(mL)240
耐熱温度(℃)140
食器洗い乾燥機OKのコップです。吊り下げに便利な穴が付いています。水切れがよいので衛生的!。名前シール入り。
材質原料樹脂:ポリプロピレン
寸法(mm)約直径74×68
容量(mL)約200
タイプ加工方法:練込
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工部位:全体
耐熱温度(℃)140
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。吊り下げに便利な穴が付いています。水切れがよいので衛生的!。名前シール入り。
材質樹脂:ポリプロピレン
容量(mL)約200
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工練込
寸法(Φ×mm)約直径74×68
耐熱温度(℃)140
加工内容全体
デザイントイ・ストーリー24
1個(45g)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約200
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工練込
耐熱温度(℃)140
加工内容全体
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)74×74×68
色スーパーマリオ23
容量(mL)200
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのコップです。吊り下げに便利な穴が付いています。水切れがよいので衛生的!。名前シール入り。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約200
直径(Φmm)約74
高さ(mm)約68
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)140
食器洗い乾燥機対応。ご家庭でも、歯磨きコップとしても、お弁当用コップとしても活躍。名前シール付き
材質ポリプロピレン
食器の種類子供用食器
容量(mL)200
寸法(mm)74×74×68
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)
色ユニコーン
容量(mL)約200
直径(Φmm)74
高さ(mm)68
加工練込/全体
使用抗菌剤:無機抗菌剤
電子レンジ○
食器洗浄機○
食器の種類子供用食器
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。吊り下げに便利な穴が付いています。水切れがよいので衛生的!。名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
材質樹脂(ポリプロピレン)
容量(mL)約200
タイプラプンツェル24
寸法(Φ×mm)約直径74×68
耐熱温度(℃)140
1個(45g)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)74×74×68
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)68
質量(g)45
縦(mm)74
横(mm)74
耐熱温度(℃)140
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途タンブラーとして
材質PTC樹脂(トライタン)
色アンバー
耐熱温度(℃)100
客室小物の洗面用コップとしても活躍します。内側は汚れがつきにく透明グレーズコーティング仕様です。
仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質メラミン
寸法(mm)73×90
色アイボリー
容量(mL)240
シリーズホテルグッズ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質アルミニウム
板厚(mm)0.5
食器洗浄機不可
材質ポリカーボネート製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!
用途飲み物入れとして
材質メラミン樹脂
容量(mL)190
耐熱温度(℃)120
柄こねこたい
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
材質ポリプロピレン製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
食器の種類子供用食器
色ドラえもん
電子レンジ×
食器洗浄機○
新素材の「トライタン樹脂」を使用。医療器具にも使用されている安全な樹脂です。軽くて丈夫、落としても割れません。ガラスのような美しい透明感があります。傾かずにまっすぐ持てるように設計した、新形状のワイド取っ手なので、コップに慣れないお子様でも安心です。食洗機OKです。
用途コップに慣れないお子様に。
材質PCT(飽和ポリエステル樹脂)
仕様ワイド取手
寸法(mm)100×75×80H
質量(g)41
タイプ子供用コップ
対応食洗機・電子レンジ
1個
¥519
税込¥571
欠品中
材質ポリプロピレン製
容量(mL)200
寸法(mm)103×80×69
電子レンジ×
食器洗浄機〇
電子レンジ使用できます。食洗機・乾燥機対応
寸法(mm)直径×幅×高さ:Φ74×96×65
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ちいさなお子様でも飲みやすい、ストロー付きコップ。フタ付きなので埃などが入りにくく、こぼれにくくて使いやすい。ストローを使わない時は、ホコリを防ぐキャップ付きなのでフタをして冷蔵庫保存が出来ます。※密閉フタではありません。本体を倒すと中身が漏れますのでご注意ください。お名前シール1枚、曲がるストロー1本付き。交換のストローは市販の物をお使いいただけます。※ストローの太さによってはご使用頂けない場合がありますのでご注意ください。※自動食器洗浄機・食器乾燥機・電子レンジの使用、煮沸消毒は不可です
材質フタ:EVA樹脂(耐熱温度60度)、本体:AS樹脂(耐熱温度80度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度90度)
寸法(mm)98×80×高100(ストロー含まず)
容量(mL)250
アズワン品番68-5717-01
1個
¥478
税込¥526
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ