セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
長さ(mm)中塗こて:210、目地こて:105、柳刃こて:105
幅(mm)中塗こて:73、目地こて:10、柳刃こて:45
寸法(mm)中塗こて:210×75×60、目地こて:200×58×60、柳刃こて:205×45×60
質量(g)中塗こて:182、目地こて:53、柳刃こて:69
タイプ一般向
柄長さ(mm)105
入数3セット
1袋(3個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。
温度(℃)480
材質66ナイロン、ステンレス、金属
全長(mm)205
質量(g)45
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ケース付き
全長(mm)212
消費電力(W)35
セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)55
最高温度(℃)440
電源コード(m)1.5
ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmと刷毛付きのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
1セット
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161
アズワン品番67-3071-26
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ビギナー鏝シリーズのサッと鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。
仕様左官用コテセット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17
種類刷毛
幅(cm)(コテ)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な「ニューこてじゅう成牛一式」・「ニューこてじゅうスモール・成牛一式」の「こて先セット」です。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。
用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
セット内容●焼烙こて先:2個●取付工具:1本●取付ボルト:1個
規格焼烙こて先
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な「ニューこてじゅうスモール・成牛一式」の「スモールこて先セット」です。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。
用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
セット内容●スモールこて先:2個●取付工具:1本●取付ボルト:1個
規格スモールこて先
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。
用途XST-80シリーズ専用こて台。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1セット(6本)
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
材質ツル首:SPHC なで面:ステンレス
寸法(mm)20×60
アズワン品番64-2233-21
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm)200
縦幅(mm)90
タイプセット
種類刷毛
奥行(mm)135
材質(毛)発泡ウレタン
主な用途水性用、平面用
毛色白色
材質(ハンドル)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)PE、ABS樹脂
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)39(パッケージ含まず)
柄の形状角
塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ハンドルが可動式なので塗りやすい
用途室内壁や木材等の粗い面の塗装に最適
仕様ハンドル可動式
材質(ハンドル)PP
刷毛幅(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリエステル繊維
材質(台座)PET
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
トラスコ品番255-7206
適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015
材質アルミ合金
タイプ天場横手すり
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
100%シリコン製ゴム鏝、ゴム脱着式は業界初。1セットで2役!
仕上鏝のみでもご使用できます。
仕上鏝+赤シリコンゴムハード=ハードゴム鏝として。
仕上鏝+青シリコンゴムソフト=ソフトゴム鏝として。
シリコンはスポンジより強くて長持ち。
濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途仕上げ・艶出し・波消し・化粧壁・補修用
セット内容仕上鏝210mm(品番CG210)、赤シリコンゴムハード(品番CGR)、青シリコンゴムハード(品番CGB)
材質シリコン
1セット
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
ネジを緩めるだけで、ハンドル(持ち手)の位置を簡単に微調整できます。左利きの方はもちろん、好みに合った角度に調節でき、理想の作業性を追求できます。
用途左官鏝受け台
質量(g)530
寸法・サイズ(mm)400X300
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ