20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃)76 沸点(℃)4.98℃
1本(265mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先) 質量(g)約100(本体) ガス充填量(mL)約28 熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体) 使用時間(時間)約1.25/一回の充填 質量(g)66(本体) ガス充填量(mL)14 熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220 成分LPG(ブタン・プロパン混合) トラスコ品番398-5636 質量(g)120
1本
799 税込879
当日出荷

コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302 使用時間(時間)約2.5/一回の充填 TGK品番775-58-15-02 トラスコ品番276-5047 質量(g)約186 方式ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL)約63 熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186 半田コテ(W相当)約60 トラスコ品番276-5152 質量(g)約74 タイプ手動着火 方式ガス・触媒燃焼方式 使用量一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL)約12 熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)約285 使用時間(時間)約2.5/一回の充填 トラスコ品番276-5144 セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ 質量(g)約190 方式ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL)約63 熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
10,980 税込12,078
当日出荷


1個ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず) 使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番468-6705 セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g)65(キャップ含まず) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式圧電着火方式 充填時間(ガス)約20秒
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷


1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コテライザー エンジニア 動画あり
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265 半田コテ(W相当)20~80 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)