20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 主なワークパーツ
1セット(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灰色ペースト 比重1.45±0.05 標準使用量1本当り 約3m 外観灰色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドはくりシールプライマー 塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
1本(333mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。 作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。 耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。
用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材 不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル 主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン 比重0.75±0.05 可使時間(分)45±10分(20℃、500g) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)
1セット(8L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート 乳白色 成分エポキシ樹脂、防錆剤 トラスコ品番485-9529 比重1.20±0.05 粘度(Pa・s)12.5±7.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,098 税込3,408
当日出荷

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)43(最高) 主成分ウレタン樹脂 トラスコ品番418-8012 硬化時間(分)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量243g 危険物の性状非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス 淡色透明 成分エポキシ樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
308 税込339
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)