水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
主な用途木、紙、布
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。
水性。
乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
色乳白色
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)2℃以上
エコマーク認定認定
主な用途木、紙、布
環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1袋(3kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。
建築内装木工事・建具製作。
主な用途木工用
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
質量(g)821
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別非危険物
適合用途低VOC
主なワークパーツ
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
エコマーク認定認定
環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06 118 051
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
成分クロロプレンゴム系溶剤形
比重0.87(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)2℃以上
主な用途木、竹、布、石膏類
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040
原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
主な用途木工用
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
仕様袋入り
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
成分クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性水性
主なワークパーツ
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木工用
標準使用量150~200g/m2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)
主なワークパーツ
主な用途木、竹、布、石膏類
危険物の類別非危険物
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。
接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。
接着力、耐久性に優れています。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
主な用途木工作・紙工作・手芸など
エスコ品番EA935NB-2
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。
仕様ミキシングノズル(1本)付
トラスコ品番835-8893
セット内容ミキシングノズル(1本)
材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
色黒
容量(mL)50
質量(g)80
可使時間(分)45
硬化時間(分)90
完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1105
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード