特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。
幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。
テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。
用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修
幅(mm)25
長さ(m)3
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。
仕様密着用ヘラ付き
使用温度範囲(℃)-20~80
主な用途プラスチック用・保護用・補修用
引張強度(N/10mm)17.3
特性柔軟・耐水・耐久・耐候
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード