5,893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番137-5917 質量(g)231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208 質量(g)177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷


取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ
エコ商品
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-10 基板コネクター抜き エンジニア 動画あり
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228 質量(g)26 外形寸法(mm)112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 トラスコ品番836-8961 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ アズワン品番65-0302-97 2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
79,980 税込87,978
翌々日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

RENOGY JAPANMC4コネクター用工具
エコ商品
硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。 材質硬質プラスチック 質量(g)8.5 寸法(cm)14×5.1×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷



MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番478-7412 材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)115 質量(g)18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
寸法L(mm)140 寸法D(mm)20 寸法W(mm)80
1丁
18,980 税込20,878
4日以内出荷

かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル 質量(g)約20(1個分) 適合規格カテゴリー6A 端子形状RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50 AWG26AWG~23AWG 適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0 動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用 入数10個
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
1個
159,800 税込175,780
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン圧着工具(F型コネクター用)
エコ商品
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。 防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。 先端部にプライヤー機能付。 ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。 プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228 質量(g)320 寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6 適合サイズスリーブ:5C/7C用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67 コード404-6369 アズワン品番63-4785-67
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷


1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMLコネクタ用圧着工具です。
仕様●SMLコネクタをケーブルに取り付ける時には、必ず専用の圧着工具SST-009を使用してください。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-71
1個
219,800 税込241,780
93日以内出荷

ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3057 材質黒染め鋼 全長(mm)142 適合端子F型 適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具 適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。. RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Pressmaster KCC1113S同軸圧着工具
仕様製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 同軸コネクタ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KCC 1113S全体長さ = 255 mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷



全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷