26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208 質量(g)177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)230 質量(g)120 開口幅(mm)6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタハウジングプライヤ(AD101)の補給部品です。KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けコネクタハウジングプライヤとして使用可能です。(止めねじはどちらのねじも使用可能です)
セット内容ハウジングクローA, B, C各1 質量(g)20
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷

右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。 幅(mm)ツノ:53 質量(g)142 グリップ長さ(mm)101 本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪) 爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リレープライヤー スプリング付 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207 材質(本体)クロムモリブデン 質量(g)126 硬度HRC40~46 開き幅(mm)17~50 材質(クリップ)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。 幅(mm)ツノ:43 全長(mm)130 質量(g)57.5 爪幅(mm)9・6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用 種類その他プライヤ 圧着範囲(mm2)0.4-1.1 全長(mm)155 質量(g)135
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に 全長(mm)130 質量(g)57.5 くわえ幅(mm)最大43
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。
寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5 全長(mm)270 材質(本体)スチール 質量(g)287 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19 材質(ハンドル)PVC
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。 適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど 材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)225 質量(g)270 最大開口(mm)110 先端長(mm)120 先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 11 → 10 AWG全長 = 17.5mm直径 = 16.2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を確認してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 全長(mm)35 ケーブル16~14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっきめっき/錫
1袋(5個)ほか
809 税込890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ【スプライス】Tap ケーブル17~13AWG 全長(mm)17.5 直径(Φmm)12.5 絶縁方式絶縁 断熱材ガラス繊維入りナイロン 種別シュラウド 材質(コンタクト)真鍮 コンタクトめっき 仕様TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を確認してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 17 → 13 AWG全長 = 17.5mm直径 = 12.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 20 → 18.5 AWG全長 = 17.5mm直径 = 12.5mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷