メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)
保護等級IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2
極数3極
使用温度範囲(℃)‐40~+105
定格電圧(V)250
定格電流(A)2 max.
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10 max.
外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 r.m.s.
適合基板板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。
本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。
RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル
被覆外径(mm)芯線:1.0
ケーブルサイズ(AWG)#24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプM12ケーブルセット
併用可能製品液体レベルセンサ
用途JSXF sereies オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格USB
端子USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品XS3シリーズ
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)125
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格USB
端子USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)100
規格RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)100
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルRG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□
適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V
色クロ
規格RS-485
端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オス
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1
色クロ
質量(g)110
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。
色クロ
規格RS-422ケーブル
端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
終端抵抗100Ω1/2W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2W
ケーブル外径(Φmm)8
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-422ケーブル
端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-174/U
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応クロスケーブル
色ブラック
規格カテゴリ6
構造より線
結線クロス
コネクタ形状両端RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル(1m)
ケーブル長(m)1
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔ミニDIN8P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(5M)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です
ケーブル長(m)5
色クロ
質量(g)250
規格USB
電圧(V)DC5
電源バスパワー
使用温度(℃)-10~50
保存温度(℃)-30~80
消費電流(mA)60
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type
通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
1本
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考PUコネクタ対応
規格RS-485⇔RS-232C
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ