カテゴリ

  • 制御機器(2,384)
  • パソコン/周辺機器(243)
  • 電気材料(163)
  • 測定用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • バッテリー・電装(34)
  • 家電(31)
  • バイク部品(22)
  • 空調・電設資材(11)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電動工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「コネクター端子 オス」の検索結果

2,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
対応信号:HDMI1.3延長可能距離・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m伝送対応ケーブル・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯最大対応解像度:1080pHDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイL型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C)エアージェイ
749税込824
1個
6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレットコネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロンケーブル長(cm)5.5
USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコムUSB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用エレコム
719税込791
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続できる、着脱式マグネットケーブル・アダプター専用の付け替え用USB Type-C(TM)マグネットコネクターです。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。
用途磁力でしっかり接続できる、着脱式マグネットケーブル・アダプター専用の付け替え用USB Type-C(TM)マグネットコネクターです。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 お手持ちの機器に本製品を接続しておくことで、メーカーの着脱式マグネットケーブル1本を複数の機器で使いまわすことができます。 USB Type-C着脱式マグネットケーブル・アダプターに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大240W(48V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品はメーカー製「ピタッとマグネットケーブル・アダプター」専用です。本製品のみではご使用できません。別途ご購入またはご用意ください。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大48V/5A(240W)ブラックコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワダイレクト
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向きサンワダイレクト
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
AVケーブル ルーメンAVケーブルルーメン
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
HDMI端子搭載のパソコン・ゲーム機等と、DisplayPort搭載ディスプレイ・モニター等を接続し、映像と音声信号を伝送できる変換ケーブルです。 高解像度4K60Hzに対応しています。 補助電源用にUSB A端子のケーブルも付いています。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
ケーブル長(m)1.8加工金メッキ端子DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(オス)+USB A(オス)対応解像度最大4K60Hz
電気コネクタ ロバートショウ電気コネクタロバートショウ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。
用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
有線LAN接続&充電可USB-C変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)有線LAN接続&充電可USB-C変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
有線LAN接続と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズと接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく安定した回線で快適にゲームができます。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。USB-Cコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます。
材質プラスチック電源バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時 5V/3A~20V/5Aインターフェース【LAN】RJ-45×1ポート、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。保証期間6ヶ月動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)USBケーブル長(cm)約14伝送速度(Mbps)(理論値)1000/100/10有線LANIEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
映像出力&充電可能USB-C変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)映像出力&充電可能USB-C変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。
仕様【HDR】非対応材質プラスチック電源バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時: 5V/3A~20V/5Aインターフェース【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。解像度最大 3840×2160/60Hz保証期間6ヶ月動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)表示モード拡張モードおよび複製モード※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。USBケーブル長(cm)約14HDMI規格【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコ電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用アルインコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
EME-SW025 はサンワサプライ株式会社の骨伝導ヘッドセット「400-BTSH025」の斡旋品です。EDS-44、EDS-45、EDS-46のいずれかのPTTアクセサリーとの併用をお勧めします。セットモード メニュー43「BTーPTT選択」を操作すれば、無線機の筐体を軽く手のひらでタッチするとPTTアクセサリーが無くても送受信を切り替えられます。
その他【SCMS-T】非対応付属品充電用ケーブル、外付けマイク、ポーチ、マイクスポンジ質量(g)約34適合規格Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能感度【マイク】-40dB±2dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×110×48充電時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHzケーブル【充電ケーブル】専用端子-USB Aコネクタ オス指向性【マイク】無指向性伝送方法GFSK周波数帯域(Hz)20-20,000防水性IP56通信距離(m)10連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルHSP, HFP, A2DP,
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約55USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付きサンワダイレクト
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種各種認証MFi取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約3.3
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約55USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス各種認証無し取扱説明書なしケーブル径(Φmm)3.5USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応サンワダイレクト
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約5.5USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
HDMIアダプタ L型(右) マグネット サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネットサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。以下確認中8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1取扱説明書なし対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
HDMIアダプタ L型(左) マグネット サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(左) マグネットサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。以下確認中8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1取扱説明書なし対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
アンテナブースター サンワダイレクトアンテナブースターサンワダイレクト
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5mUSB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVCブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書ありVSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
スピーカー USB電源 サンワサプライスピーカー USB電源サンワサプライ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W)外形寸法(mm)約W70 D57 H70電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)周波数特性60-15,00Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50
ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライライトニングケーブル USB TypeCサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
映像変換アダプタ ホーリック映像変換アダプタホーリック
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス
UL認証 防水中継コネクタ?THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ?THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
予約販売
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 mTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付 エレコムPCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付 エレコムPC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応サンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応サンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_回転サンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクターStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16ブラック高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGINピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子BULGIN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付けはんだ端子動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
110型コネクターオス端子 100個 70808 DAYTONA(デイトナ)110型コネクターオス端子 100個 70808DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70808・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
オス端子 250ガタコネクター用 100個入り 70810 DAYTONA(デイトナ)オス端子 250ガタコネクター用 100個入り 70810DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70810・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO非絶縁オススペードコネクタ. RS PRO非絶縁オススペードコネクタをご紹介します。これらの端子は、毎回シームレスな接続を確保するように設計されています。タブ型のエクステンションにより、これらの端子はメスコネクタに対応できます。スペードコネクタやはんだワイヤを使用するかどうかにかかわらず、メーカーの端子は簡単にかん合できます。 しかし、それだけではなく、端子の反対端はねじ止めスタッドに特別に取り付けるように設計されています。ナットを使用して位置に固定するだけで、準備完了です。接続が緩むことはなく、安心です。特長. はんだタブ端子により、メスレセプタクルを介してワイヤ端子と基板間の接続が可能 安全で信頼性の高い接続 端子が緩んだり接続を失ったりするリスクを低減 シングルエンド又はダブルエンド、及び範囲のタブ方向角度を用意 . 用途. 自動車用 電子機器産業 . RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = 基板タブオス/メス = オスタブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁結線方法 = スタッドコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら