3,448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番421-8353 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCコネクター端子
エコ商品
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)コネクター端子台
エコ商品
2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.2 挿入力(g)800以下(1ピン当り) 抜去力(g)100以上(1ピン当り)
1袋(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です
仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 取付け方法DINレール取付のみ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様MIL
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516&#x27;) 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522&#x27;) 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,510 税込21,461
5日以内出荷

仕様圧着及び挿入 / 抜き取り工具 - MHコネクタ. MH Connectors手動圧着工具(品番 ; 765-9426 765-9426 )は、 22-26 AWGの 制限ワイヤサイズ でのみ圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。. MHコネクタシリーズのこの圧着手工具挿入 / 抜き取り工具(品番 ; 765-9435 765-9435 )は、圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) 質量(g)83 規格UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A)0.5 / COM2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 相対湿度(%RH)45~85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子)
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷


コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷


仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:Miniature●"Miniature&#x27;&#x27; series - Plugs and connectors. Plugs in the "miniature&#x27;&#x27; series with 1 mm gold plated contacts are available with 3 and 4 contacts (housing size 00) or with 7 contacts (housing size 0). They lock onto the ’ ’miniature ’ ’ series sockets using a ball mechanism (push-pull type). The enclosure is made from nickel-plated aluminium, and the insulation is neoprene. The plugs are available in male or female versions. The rear cable grip connectors must be ordered separately. Tool ref. 5971 040 06 (stock no. ; 285-5436 285-5436 ) is indispensable for fitting and removal of contacts. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,550 税込14,905
7日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
エコ商品
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477&#x27;) 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486&#x27;) 710-6486/ 抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

インターフェイスターミナルVTS/VTM/VTLシリーズ専用
適合VT□O-BPBC-WM VT□O-BPHR-WM VT□O-BSM-WM 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
47日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様コンタクトサイズ:20●シリーズ:T20●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,310 税込1,441
7日以内出荷

仕様コンタクトサイズ:16●シリーズ:T16●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,160 税込1,276
7日以内出荷

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XAG, XM 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max20 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
389 税込428
当日出荷

仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

仕様TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ シリーズTRIM TRIO 端子種別PCB AWG【最大】20 接触抵抗(mΩ)【最大】3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品TRIMTRIOコネクタハウジング
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロック
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 最高使用温度(℃)105 端子圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-20 ジェンダーメス 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.12 最小ワイヤーサイズ(AWG)26 最大ワイヤーサイズ(AWG)22
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。 シリーズDuraClik 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.35 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号56161 併用可能製品DuraClik / Mi IIコネクタハウジング
1箱(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
エコ商品
シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷