159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個(1個)ほか
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金 質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25 動作温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応 電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数11 外形寸法(mm)44.4×Φ34.5 内径(Φmm)31 接続方式リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーンマーク認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電RM-USB3.0
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

大電RM-USB3.2
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

大電RM-USB3.1
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
19,980 税込21,978
81日以内出荷

大電RM-USB3.3
エコ商品
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類FAケーブル 材質(シース)難燃PVC(黒) 絶縁体FEP、ETFE 対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)(標準)1.5 グリーン購入法適合 最大仕上径(mm)6.5 グリーンマーク認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応。安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)。USB-TypeC接続。データ転送速度:921.6Kbps。対応OS:Windows、Mac、Linux。レガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40 電源バスパワー 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16 材質(ケース)プラスチック LED電源(Orange) コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6 グリーンマーク認定 USBUSB準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。HDMI信号をDisplayPort出力に変換。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠。プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要。オーディオ対応。バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属。導入が容易な1.8mケーブル
ケーブル長(m)1.8 材質(ケース)PVC インターフェース【ビデオ入力】HDMI オス×1(Black)【ビデオ出力】DisplayPort オス×1(Black) 最大解像度4096×2160@60Hz 解像度【規格準拠】DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.80 ( 1.76 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)30 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.55( 1.21 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)20 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)1.62 ( 3.57 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)60 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um) セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)2.70 ( 5.95 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)100 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7 セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.30( 0.66 lb ) 電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm) ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h 材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金 適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2) インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1 動作温度(℃)0~50 被覆ULプレナム(CMP-OF) 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6) 対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビット ケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブル オーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio オーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10
エコ商品
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10
エコ商品
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載。パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)7.19(15.84lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1~255秒 定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8 グリーンマーク認定
1台
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb ) 電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω グリーンマーク認定 適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)