41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コベックみつも郎20
見積作成ソフト。徹底的な効率化で新しいスタイルを提案する見積作成ソフト。Microsoft社の【SQL Server 2014】をデータベースとして搭載し。旧来から引き継ぐ見たまま入力の書類編集や、オリジナリティの高い書類作成を実現する自由レイアウト機能に加え、商品画像を貼り付けてイメージで確認できる明細画像や、見積書ごとの特記事項を記録できる付箋など、見積業務に求められる新機能を搭載。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

積算見積作成ソフト。素早く正確な書類作成ができる積算見積プロセッサ。最大6段階層6万行の明細編集、自動分類マスタ、まるめ機能付き金額調整等に加え、粗利率からの金額算出や適正な工事契約に推奨される簡易法定福利費算出機能を新搭載。また、商談情報を記録できる工事コメント等、工事見積提出の効率化と成約率に繋げる機能も搭載。自由な印刷機能の他にも、PDF作成、EXCEL出力等の多彩な出力機能を搭載。テキスト出力した書類データは、別売の工事台帳管理システム[建設原価ビルダー]と連携可能。
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。 エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。 安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。 少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。
特性低VOC
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスWエコ
水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤 特性耐候 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 添加量3%を上限(重量比)
1本(260mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 添加量3%を上限(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離 テープ長さ(m)3.5 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)16 仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造衝撃吸収構造 表示455mmピッチ 目盛仕様両面目盛 コーティングナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

売掛管理ソフト。簡単さと快適性、安全性も備えた販売管理ソフト。 自社と得意先の登録だけで、導入したその日から伝票発行が可能。 また旧来から継承する高い操作性に加え、軽減税率対応に向けた新機能を搭載。 明細毎の税率選択や、区分記載合計印刷に対応した請求書発行、軽減税率の対象品目を示す印や文字の自由設定、値引の自動按分、税率毎の金額が表示できる集計項目などをご用意し、より快適な販売管理を実現します。 また別売の見積作成ソフト「みつも郎20」との連携利用で見積~請求・入金までのトータル管理が可能です。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷

中学レベルの基礎英単語から大学受験や実用レベルの英単語・約3500語以上をマスターできる学習ソフト。 長年に渡って記憶を科学し、蓄積されたノウハウで確立された「もうわすれないアルゴリズム」によって、学習者に応じた反復学習が行えるため、効率のよい記憶術を提供する。センテンスやリスニングの学習コースも用意され、各出題内容はネイティブによる発音を何度でも再生することができ、総合的な英語力アップを目指すことができる。発音とスペルの関係を読み解いた学習サポートブックも同梱。
対応OSWindows XP/Vista ※32bit版のみ対応 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク1GB以上 使用CPUPentium 4以降
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第2弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編 上」では、空港やホテルといった場面で活用できる総数86例を収録し、でリピートボタンで繰り返し練習することができる。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第3弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編 下」では、場面検索や英語検索で使用したい表現が確認できるなど、海外旅行で使用したい言葉を系統立てて学習し、困ったことや要望を英語で表現する力をつける。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

とっさの一言のための語彙力を身につける英単語学習ソフト。独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「海外旅行編」では、海外旅行に必要な語句をホテル、買い物、食事など12の場面で分類、2段階のトレーニングにより語彙力を身につける。初心者もネイティブの発音ができるカナ発音を表示するなど、英会話の入門を無理なく始められるやさしい設計となっている。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷

「もうわすれない」シリーズの英語学習ソフト5本のセット。独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養う「英会話ビルダー」の全4本、とっさの一言のための語彙力を身につける「英会話のための単語力 海外旅行編」の5本をバンドル。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク70MB以上の空き容量
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第4弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量、ステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「日常会話応用編」では、テレビ番組、英語学習、インターネットなど幅広い話題を取り上げ、現代のトピックに必要な表現の会話練習が行える。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

世界史を系統だてて記憶するための大学受験対策ソフト。学習スタート時に、自分のレベルに応じて学習STEPを選択でき、学習中には適当なタイミングで現れる手書き感覚のテキストモードで学習具合をチェックすることができる。不正解時には、解答を元にしたヒントを表示し、記憶が曖昧な設問は出題頻度を高めるなど、系統だった記憶にするための考慮がされている。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP/ME/98/95 ※Win 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク10MB以上
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

簡単3STEPでITFファイルが作成できるセキュリティファイル作成・管理ソフト。ITFファイルへのパスワードや印刷制限、閲覧回数制限などができるだけでなく、Web接続を活用したNETセキュリティ機能で、すべての制限を遠隔操作が可能。誤って第三者に重要書類を渡してしまった場合でも、遠隔操作でITFファイルをロックし、ファイル閲覧などの違反操作をするとITFファイルが自動消滅しますので、機密情報や知的財産を守る強固なセキュリティを実現します。※本体価格には初年度ライセンス料を含みます。有効期間満了後はライセンス延長手続き(有料)が必要です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(64bit/32bit)、Vista(32bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー5MB以上 ※作業領域は別途必要 ディスク5MB以上 ※作業領域は別途必要
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷

XML完全対応の工事現場写真管理ソフト。[取込][管理][出力]の3ステップで工事写真台帳から電子納品に必要なデータ作成まで、工事現場写真の管理業務効率が飛躍的に向上。豆図や参考図の取込も可能。国交省の「デジタル写真管理情報基準平成22年9月」に対応。工事台帳は約50種類の初期書式に加え、自由レイアウト機能でオリジナル書式の作成も自由自在。さらに、同一事業所内の複数PCで使用を目的としたサイトライセンスも別途ご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit版のOS上では32bit互換モード(wow64)で動作します ※Windows RTには対応していません ※Windows 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します ※Windows 10/8.1/8ではセットアップ時にインターネットに接続できる環境が必要です 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク200MB以上(プログラムのみ) ※別途、.NET Framework3.5(SP1)のインストールには起動ドライブに500MBの空き容量が必要 ※起動時に作業領域、データ領域などが必要 ※画像データを扱うために使用条件によって空き容量は注意が必要
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

英会話学習ソフトシリーズ第1弾。達成感を満足させるために最適化された記憶分量とステップ数が設定され、独自のピクチャメソッドにより、徐々に日本語を意識せず、英会話の持つ音声とその意味を一体化して捕らえる力を養っていく。「身近な英会話入門」では、日常よくある場面設定をし、初心者もネイティブの発音ができるカナ発音を表示するなど、英会話の入門を無理なく始められるやさしい設計となっている。
対応OSWindows95 対応機種IBM PC/ATCompati ディスク15MB以上の空き容量
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

仕様CPU:Pentium 300MHz(500MHz以上を推奨) 材質音源:要サウンドカード、CD-ROMドライブ:インストール時に必須 本体日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98が動作するコンピュータ 解像度800×600以上で HighColor(65536色)以上の表示可能なもの OS日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98 ハードディスク空き容量:約180MB以上 メモリ容量(MB)32(64以上を推奨)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

工事における煩雑な原価管理業務のIT化を可能にした原価管理ソフト。業務フローに沿ったデータ入力だけで、[工事台帳]などのコスト管理に役立つ多彩な帳票を簡単に作成可能。工事状況の「見える化」により、受注工事の原価を把握し、資金繰りに繋げる状況把握が可能。「インボイス制度」に準じたエビデンスの作成や手形に代わる電子記録債権「でんさい入力」に対応する機能も搭載。別売の会計システム連動オプション活用で会計システムへのデータ転用も可能。複数PCでのデータ一元管理に対応したLANパックも別途ご用意。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応
ブルー 仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 エコマーク認定番号16 112 039
1冊
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


企業間の取引に必要な伝票のサイズやフォーマットを各業態・業種毎に統一し、事務処理の効率アップやコストダウンを目的とした取引専用伝票です。 チェーンストアやセルフサービス店、ボランタリーチェーン店や生協などの小売業、並びにそこに商品を納入している全ての業者(メーカー・卸)で使用されています。
種別ターンアラウンド1型 内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫) 寸法(inch)Y12×T5 複写枚数5枚 寸法(縦×横)(mm)約305×127mm
1箱(1000セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

普通紙に美しく印刷できる見積・納品・請求書ソフト。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店、など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 10%消費税・軽減税率に対応し、取引入力時に日付から税率を自動で判断します。 商品によって異なる税率を設定できます。区分記載請求書の出力に対応しています。 消費税率を項目ごとに表示することができます。 令和5年10月から導入予定となる適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)にも更新プログラムで対応予定。
使用CPU1GHz以上を推奨 ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要) 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン] ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください] メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離 テープ長さ(m)5.5 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造衝撃吸収構造 表示455mmピッチ 目盛仕様両面目盛 コーティングナイロン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。
用途すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム 材質PP ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80(1枚当たり)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ラージ セット内容大6枚/小6枚 材質PP 寸法(mm)約1110×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-15
1セット
20,398 税込22,438
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様レギュラー セット内容大6枚/小3枚 材質PP 寸法(mm)約1110×1850×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-13
1セット
13,898 税込15,288
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ワイドレギュラー セット内容大8枚/小4枚 材質PP 寸法(mm)約1480×1850×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-18
1セット
18,998 税込20,898
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ラージ 連結無し セット内容大9枚 材質PP 寸法(mm)約1110×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-14
1セット
19,198 税込21,118
7日以内出荷

Richすのこベッド・・・パレットベッドとも呼ばれ、ミニプラスチックパレットサイズのものを並べたり連結することでベッドとしてご利用いただけます。嫌な臭いがしないバージンプラスチック製。高強度!耐久性に優れ割れにくい。すのこ仕様なので湿気・カビから守り通気性バツグン!!。お洒落なナチュラルベージュカラー。バージンプラを組み合わせることで、すのこベッドに!。組み合わせれば棚としても使用可能。すのこベッド、すのこ、パレットベッド、ベッドフレーム。ご使用の際にフローリングや畳など床面に傷がつく恐れがある場合は布など敷いてご利用ください。耐荷重は均等荷重であり集中荷重(部分荷重)ではありません。本商品に乗ったりする場合は注意しながらご利用ください。連携しないセット商品もあります。若干の寸法誤差があります。
仕様ワイドラージ セット内容大8枚/小8枚 材質PP 寸法(mm)約1480×2220×70 ナチュラルベージュ 耐荷重(kg)約80/枚 アズワン品番68-5778-16
1セット
25,298 税込27,828
7日以内出荷