133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
255 税込281
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ 小 無着色 Φ60
丈夫な編みひもを使用!
ブラウン 材質 寸法(mm)Φ60×57 ひも長(m)1.5 科目生活科・総合学習
1個
255 税込281
欠品中

1個
246 税込271
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65
丈夫な編みひもを使用!
ブラウン 材質 寸法(mm)Φ65×60 ひも長(m)1.5 科目生活科・総合学習
1個
282 税込310
当日出荷

セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1 材質 寸法(mm)Φ60×54 ひも長(m)1.5
1個
273 税込300
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ70
平らなので自由に絵が描きやすい!丈夫な組みひもを使用!
セット内容本体、ひも 材質ケヤキ 寸法(Φ×mm)70×70 ひも長(m)1.5
1個
264 税込290
当日出荷

1個
228 税込251
当日出荷

ブラウン 材質 寸法(mm)Φ73×55 ひも長(m)0.6 科目生活科・総合学習
1個
319 税込351
当日出荷




自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース 材質 外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
446 税込491
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]簡単組み立て手回しゴマ
ビックサイズ!木製の組み立てコマ!平らなので絵が描きやすい!
セット内容本体×1 材質ポプラベニア 径(Φmm)135 アズワン品番65-1828-05
1個
255 税込281
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット
昔遊びができるけん玉、竹製水てっぽう、コマの4点セット
仕様●商品サイズ:けん玉/135×68.5×53mm(玉/Φ53mm、ひもの長さ/38cm)、竹製水てっぽう/Φ35×325mm、コマ/Φ60×54mm、ひも/1.5m●セット内容:木製フィットけん玉、竹製水てっぽう、鉄芯ゴマ小無着色Φ60×2●1個重量(g):277●材質:木、竹、鉄●1個梱包形態袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0756-35
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。 温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけでお部屋をやさしい表情に変えてくれます。 板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほどに愛着と味わいが増すのが特徴です。 天板は四方をアイアンで縁取った、ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。 食事や来客時などは、さっとリモコンや新聞、ティッシュ、ノートパソコンなどを下の棚に入れられて便利です。 棚は調整ピッチで5cm下げることが可能。入れたいものに合わせて選べます。
高さ(mm)410 幅(mm)400 奥行(mm)300 天板厚さ(mm)20 棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で2ヶ所 質量(kg)約4.2 材質パイン材、スチールパイプ 仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部) 組立時間2人で20分(目安) ブラウン キャスターなし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約400×300×410
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]リバーシ&えあわせパズル
リバーシとえあわせゲーム(神経衰弱)が両方できる!
材質木製 寸法(mm)ゲーム盤:120×120×4、コマ:Φ23×4
1個
400 税込440
3日以内出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体)ステンレス 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]机と椅子ジオラマセット(木製)
教室内のジオラマを作ることができるセットです。生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。
仕様ATねんどL付 セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1 寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100
1セット
1,219 税込1,341
3日以内出荷

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。 温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけでお部屋をやさしい表情に変えてくれます。 板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほどに愛着と味わいが増すのが特徴です。 天板は四方をアイアンで縁取った、ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。 食事や来客時などは、さっとリモコンや新聞、ティッシュ、ノートパソコンなどを下の棚に入れられて便利です。 棚は調整ピッチで5cm下げることが可能。入れたいものに合わせて選べます。 木のぬくもりが感じられる、なめらかなオイル塗装です。 木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを引き出します。 ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。 そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を目指しました。
仕様組み立て式 材質パイン材、スチールパイプ 高さ(mm)350 仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部) 天板厚さ(mm)20 組立時間2人で20分(目安) 棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で1ヶ所
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)