23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材 科目図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅エントランス、リビング、ダイニング、寝室など、店舗、オフィス
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。 厚さ(mm)3 縦(mm)300 横(mm)600
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 外寸法・奥行(mm)18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×450 アズワン品番2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800 材質(表面)PVCエコロジークロス 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番520-4542 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 (板面)ベージュ 枠の色シルバー
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷

#25 【オーダー】コルクラバー 内山工業 カスタマイズ可
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6 幅(mm)100~900 長さ(mm)100~1800 規格F226000、M2S9T 硬さ70~80 引張強度(MPa)1.72(MIN) 密度(g/cm3)0.70~0.80 圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時) サービス分類オーダー・加工
1枚
916 税込1,008
3日以内出荷

ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
サイズ3L 仕様縦横両用、MDF枠 トラスコ品番138-8320 材質コルク、MDF、再生紙 厚さ(mm)18 質量(kg)3 対応ブッシュピン 外形寸法(縦×横)(mm)板面:1130×830 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)1200 外形寸法(横×縦)(mm)900×1200
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000 仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40~180 耐熱温度(℃)180 特性耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード 付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 質量(kg)5.49 コルク サイズ3L タイプタテ、ヨコ両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900 内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー 厚さ(mm)22 仕様マグネット・ピン両用タイプ
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 幅(mm)600 コルク 高さ(mm)450 本体質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450 内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

トッパーウォールコルクベリーバージンコルクシート
住宅のエントランスやリビング、寝室はもちろん、店舗スペースのディスプレイなどにぴったり。壁紙やタイルでは表現できない、天然素材ならではの立体感で、個性的な空間を演出できるコルク製品です。
用途住宅のインテリアやショップのディスプレイ 材質コルク 寸法(mm)610×915×26
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷

マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ トラスコ品番577-4072 材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF 枠:茶色 縦(mm)内形:540 横(mm)内形:840 外形寸法縦(mm)600 外形寸法横(mm)900
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
材質Cu-W(銅-タングステン) 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-40~150 耐熱温度(℃)150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収・防音効果・床面保温に最適な極厚18mm仕様で、子供のずり這いやお年寄りの転倒対策にも最適です。取り外しが簡単で汚れても水洗いできます。へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです。62cmタイプと32cmタイプの組み合わせ自由。サイドパーツ付きでお部屋の隅までしっかり敷けるので、埃がたまらず清潔です。
仕様ノンホルムアルデヒド(厚生労働省の基準クリア) 材質ポリエチレン
1セット(18枚)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


東京シンコーレザーベルエース
ベーシックな掲示板クロスです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただける掲示板レザーです。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7:3の割合で混ぜ合わせてご使用下さい)
用途ピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。 備考シックハウス対策品 F★★★★/難燃剤入り 長さ(m)40 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東京シンコーレザーマグエーススーパー2
掲示板用のクロスです。マグネットの使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。軟質塩ビ仕様のため、ピンを差した後が目立ちません。糊は生地裏へ塗布してください。(壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5:5の割合で混ぜ合わせてご使用下さい。)
用途マグネットと画鋲の両用掲示板クロスに。 備考シックハウス対策品 F★★★★/遮音試験データ取得済み 長さ(m)9 布厚さ(mm)【裏】0.8
1本
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)