コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス
付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個
全長(mm)90
材質ガラス コルク
寸法(Φ×高さH)(cm)5×8.3
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
材質ガラス コルク
寸法(Φ×高さH)(cm)6×11
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
熱衝撃に強い硼硅酸(ホウケイサン)ガラス使用。キャップ付だから試料を安心して保管できます。
仕様オーバーキャップ付
材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
材質ガラス コルク
寸法(Φ×高さH)(cm)2.6×13
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
材質天然コルク
全長(mm)32
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1401
TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
材質天然コルク
仕様タコ型
材質並ガラス
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質ガラス コルク
寸法(Φ×高さH)(cm)8×21
1個
¥1,188
税込¥1,307
4日以内出荷
材質ガラス コルク
寸法(Φ×高さH)(cm)2.6×17
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
透明度が高く内容物が良く見えます。
色透明
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
材質硼珪酸ガラス1級硬質
色透明
容量(mL)100
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304
外筒外径(Φmm)84
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
仕様●内寸法×外寸×深さ mm:180×200×160●容量L:3●コルク栓付広口型●コード番号:697-380
アズワン品番65-8687-98
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:コルク/アルミニウム●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)
アズワン品番65-4342-27
1セット(500本)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
。容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイ
アズワン品番65-4342-25
1セット(1000本)
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク●※キャップは個包装
アズワン品番65-4342-29
1セット(500本)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)
材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
関連キーワード