ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。
刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子
寸法(mm)250×20×3
全長(mm)250
質量(g)37
タイプレンガ切鋸用替刃
使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。
トラスコ品番382-0319
全長(mm)230
質量(g)82
刃長(mm)92
刃幅(mm)53
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19
適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色本体:シルバー握り:黒
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)250
適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
種別替刃式
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)2.1
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。
適合サイズ(mm)250
材質(刃)刃先:超硬グリット
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します
全長(mm)750
質量(g)650
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス鋼
頭部長(mm)160
先幅(mm)180
頭部板厚(mm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)90
全長(mm)270
トラスコ品番400-2628
材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ
質量(g)130
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
右利き用の除草用手鎌です。耕作地やコンクリートのすき間に生えた雑草を片手で切り取る雑草切り鎌です。刃先を当てやすい角度に造作した細く鋭い切れ味の全鋼製の刃です。握りやすい木製グリップです。
用途雑草の刈り取り。
刃幅(mm)85
柄長さ(mm)125
刃長(mm)15
材質(柄部)天然木
材質(刃)全鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
これ一本で雑草を削る、根から抜き取ることができるので、一丁二役です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草を抜くこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。滑りにくく、屋外の作業でも目立ちやすい砥粒入り赤柄です。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)160
硬度(刃部)2.3mm
刃厚(mm)2.3
柄長さ(mm)220
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
排水溝型枠材 排水溝キット一式セット品です。手間のかかる排水溝が、誰でもすばやく簡単に施工できる!。組立てるだけの充実したセット内容なので、工期を短縮できます。また、スキン仕上げのため、側面のコテ塗りも不要です。現場打ちコンクリートの側圧も問題ありません。従来の釘やのこぎりでの作業は必要ない、カッター1本と付属品で組み立てるだけ。
溝幅W300側溝用
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材料ナイロン
ノコギリ刃のような波型形状の為、雑草等がよく切れる!
柔軟性・耐久性に優れて破断しにくく草刈り作業に威力を発揮
コンクリート・フェンスなど障害物が多い場所での作業に適しています。
仕様●サイズ:3.0×220m
アズワン品番67-9345-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
サイズ菱形 対辺2.7mm×30m
材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。
仕様角目地棒
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。
仕様目地棒(両テーパー)
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様発泡面木(両テーパー)
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様発泡木(Rタイプ)
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。
仕様目地棒(両テーパー)
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
関連キーワード
1
2
次へ