90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプコンクリート吊クランプ
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業 適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304 種類スイベルスナップ 寸法H(mm)57 ねじ径M6 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)3 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)30 寸法H1(mm)32 寸法B1(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0652 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類その他金具 寸法L(mm)115 寸法H(mm)29 寸法D(mm)6 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
翌々日出荷

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

国元商会KS天井吊金具
フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0654 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)97 種類その他金具 寸法L(mm)120 寸法H(mm)27 寸法D(mm)9 寸法W(mm)29 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
47,800 税込52,580
当日出荷

Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
479 税込527
3日以内出荷

組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用 許容静荷重(N[kgf])980[100] 使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける アンカーボルト固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具 固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm) 埋込穴(Φmm)65
1個
919 税込1,011
19日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)120 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.14MB)
1袋(3個)
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-32タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)200 寸法A(mm)421 寸法F(mm)334 寸法D(mm)373 寸法E(mm)334 寸法B(mm)362 寸法C(mm)320 寸法G(mm)190
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-27タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)180 寸法A(mm)371 寸法F(mm)284 寸法D(mm)323 寸法E(mm)284 寸法B(mm)312 寸法C(mm)270 寸法G(mm)140
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-24タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)150 寸法A(mm)338 寸法F(mm)251 寸法D(mm)290 寸法E(mm)254 寸法B(mm)279 寸法C(mm)237 寸法G(mm)140
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ 高さ(mm)700 最大積載量(kg)~60 高さ調節不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物
材質ステンレス 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5247-60
1箱(20個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
1セット(10個×4パック)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
1セット(10個×4パック)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:55 関連資料(0.19MB)
1束(200本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (0.15MB)
1束(200本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)18
1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)29
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
4日以内出荷

トラスコ品番849-0862 全長(mm)100 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
499 税込549
4日以内出荷

トラスコ品番849-0864 全長(mm)120 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
4日以内出荷

トラスコ品番849-0863 全長(mm)84 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469 税込516
4日以内出荷

トラスコ品番849-0774 全長(mm)115 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
509 税込560
4日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (0.15MB)
1束(200本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0655 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法L(mm)100 寸法H(mm)60 寸法D(mm)6 寸法W(mm)49 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:170 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(160本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷