34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質スチール
1セット(10本)
939 税込1,033
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4579 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)225
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:370
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82 軸(mm)6.35
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)MLセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (0.15MB)
1束(200本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)830 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.14MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)Nセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:55 関連資料(0.19MB)
1束(200本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
1セット(10個×4パック)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
1セット(10個×4パック)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (0.15MB)
1束(200本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:170 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(160本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(200本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(200本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(40本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(40本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:160 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (0.15MB)
1束(200本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
1セット(10本×2パック)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
1セット(10本×2パック)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
1セット(10本×2パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)