荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削
厚さ(mm)3
砥材CC
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。
粒度120(#)
砥材シリコンカーバイト
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様コンクリート用
材質本体:研磨布、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U 字溝等のサイズ合わせに。
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。
材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス
厚さ(mm)3
長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。
材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス
砥材CC16、粒度:BF
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15
最高使用周速度(m/s)72m/s
入数3枚組
1個(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。
柔軟性と強い研削力が特徴です。
重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ
内径(mm)15.9
厚さ(mm)ファイバー:1.2
砥材C(炭化珪素)
最高使用周速度(m/min)4300
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6729
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。
粒度(#)36
穴径(Φmm)15.9
外径(Φmm)100
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)13700rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。
砥材アルミナ,シリコンカーバイト
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。
中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合材超硬、タイルなど
塗膜はく離専用カップ。従来工法にない、サイドからえぐるような構造なので、厚膜のはく離作業に優れた効果を発揮します。コンクリート下地、鋼板下地共にご使用いただけます
用途ウレタン塗膜・アルカリ塗膜・エポキシ塗膜・吹付リシン・コンクリート下地・鋼板下地
適合機種ディスクグラインダー
色サクラ
外径(mm)100
取付穴径(mm)15
1枚
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度100
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
軸径(Φmm)6
適合材超硬、タイルなど
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。
ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去
原発定修時のステンレス配管クリーニング
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)8
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
トラスコ品番382-7003
色黒
適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グレードXCS
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。
粒度400
砥材ダイヤ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ディスクグラインダー用研磨ディスクです。
シリコンカーバイド砥材を使用しているため研磨性に優れ、あまり力を加えなくても優れた性能を発揮します。
用途コンクリートなどの研磨
外径(Φmm)100
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N
材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(mm)100
穴径(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒アルミナ
適合材金属、石材、コンクリート、非金属
関連キーワード
1
2
次へ