コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上ナイロン
種類刷毛
毛丈(mm)95
毛色緑色
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上シダ
種類刷毛
毛丈(mm)55
毛色茶色
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)170
材質(ブラシ部)スチール
材質(ヘッド)天然木・PP
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)75
ねじサイズM10×1.5
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.51
エスコ品番EA809-22
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
硬めのブラシ(混毛)で、コンクリート土間の刷毛引き仕上げに最適です。道路・舗装・工場の清掃作業などにも最適です。
用途土間の刷毛引き・道路・舗装・工場の清掃作業に
幅(mm)55
寸法(mm)900
毛丈(mm)55
柄長さ(mm)1330
材質(毛)パキン・ナイロン
行数刷毛:3行
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。
材質(毛)ポリエチレン
毛色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ
材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1300
毛丈(mm)40
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです
全長(mm)465
外径(mm)19
仕様サンコーワブラシ
適合接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番859-6108
質量(g)103.5
材質(ブラシ部)金属
材質(柄部)木材
ブラシ長(mm)130
穿孔径(mm)(適合)19.0~20.0
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
左官作業の必需品
仕様1セット
種類刷毛
柄長さ(mm)870~1500
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途左官用
毛色黒色
刷毛幅(mm)600
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)440
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)
材質鋼線
ねじ径(M×P)M10×P1.5
線径(mm)0.5
外径(Φmm)80
質量(g)約340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
直径×高さ(mm)約75×55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)75
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)130
種類刷毛
柄長さ(mm)1370
行数5行(ブラシ)
主な用途掃除用、左官用
毛色緑色
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1525
トラスコ品番781-7517
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)900
質量(kg)約1.9
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035
エスコ品番EA928AD-171
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)230
毛丈(mm)47
穂先(mm)幅230
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
カキ出しブラシがコンクリート、タイル、外壁などの細かいミゾにしっかりと入り込んで汚れを落とす、ベランダ・玄関用ブラシ。
材質柄:アルミニウム・ポリプロピレン、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部分:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、調節ボタン:ポリアセタール
質量(g)(約)250
寸法(cm)(約)8.5×5.5×81
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-88
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150
1個
¥729
税込¥802
欠品中
スペアのみ・本体は別売りです。「OX286デッキブラシ25L」のスペア商品です。スペア番号は43番。黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。拭き幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに。
材質ブラシ=PET、ヘッド=ポリプロピレン
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×50×70
ブラシ幅(mm)約250
商品タイプスペア
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り
質量(kg)0.6
最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000
取付穴径(Φmm)25
ブラシ径(Φmm)0.5、150
関連資料※メーカーチラシ(0.46MB)
トリム(mm)(長さ)22
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」
固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。
泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に
適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。CVB03の交換用ブラシ。
材質本体:ナイロン、ポリエステルポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)(約)20
寸法(cm)(約)10×2×18
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。
高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。
3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。
特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ナイロン
使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380
商品タイプ本体、バッテリーセット
機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ
1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
回転数(min-1[回/分])2300 -2800
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
巾の広い床清掃用のブラシです。
毛先の特殊加工で微細なコンクリート粉や砂、ホコリ等が一度に除去できます。
全長(mm)1600
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。握りやすく手が痛くなりにくいグリップなので、楽に洗うことができます。また、ブラシ部分は交換ができる(CVB04)ので経済的に使うこともできます。
材質グリップ:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン
質量(g)(約)96
寸法(cm)(約)10×7×18
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ