お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。
混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。
弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。
各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。
MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
色グレー
小型の浅型網ですくいやすく、取り出しやすい!稲の隙間にも使いやすい。生産者さんの声を商品化しました。稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。意匠登録出願中。浅型15cm幅のスモールネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。棒の底の部分には卵落とし用のヘラ付(卵は水没すると孵化しないといわれています)。コンクリート壁面にはフラット面を、稲に付いた卵には櫛形の方でそぎ落とすことができます。軽量で長時間の作業も疲れにくい♪。エーワンD式ヘッド。交換用の網(D-15TN)を別売りしています。
用途ジャンボタニシの捕獲に
材質ナイロン、ABS、PP、スチール
質量(g)網:約130
寸法(cm)15.5×108×2
深さ(cm)網:約9
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。
接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修
コンクリート打継ぎ部の補修
下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん
主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)60±10(20℃、1kg)
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
硬化時間約6時間〔20℃〕
1セット(10kg)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。
モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。
特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
コンリート壁の亀裂に充填するだけ。
コンクリートにしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
特性耐水性
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
欠品中
高伸縮性
接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着
耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています
施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません
上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します
用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁
セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット
危険物の類別非危険物
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。
コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性防水性
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤。打ち継ぎ可能時間短時間タイプ。実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています。ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます
用途コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です
成分エポキシ樹脂系
使用方法(1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後30分以内 (冬期)塗布後180分以内(5)養生:低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。
色主剤:白色 硬化剤:淡黄色
配合主剤:硬化剤=4:1
可使時間(分)40分(23℃時) (打継可能時間 夏期30分以内 冬期3時間以内)
内容量(kg)1セット(主剤4 硬化剤1)
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第三石油類/第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性/非水溶性
標準塗布量(g/m2)(平滑面)500~700、(粗面)700~1000
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード