31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。 横(mm)600 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:なし トラスコ品番397-7790 質量(kg)1.82 包装形態 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツモト産業DRYコンクリート
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能 厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm 使用量(1立米)80袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工
用途コンクリートミキサー車用の洗車袋 材質ポリエルテル帆布 黄色 危険物の類別非危険物
1袋
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 透明 質量(g/枚)約65
1袋(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
3,370 税込3,707
翌日出荷

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水剤配合、防水効果に優れる
特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初!さっと挟めるワンタッチクリップ採用! 打設後のコンクリート面の墨だしに。 ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。 ポリマー芯を採用。 折れにくく、水濡れ・湿気に強い。 芯削り機能付き。 グリップと口金が一体化。 紛失防止に。
用途木材・コンクリートへの墨だしに 芯径(mm)2 方式ノック式
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業面木釘
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材 材質 番手18(#)
1袋(610本)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材 硬化時間30~60分 標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分 危険物の類別非危険物
1袋(1.2kg)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,430 税込9,273
翌日出荷

コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1~2袋を追加して使用してください。この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。
用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品 仕様ブランド:ラストオリウム 内容量(g)96 主成分酸化アルミニウム 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。 コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。 土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。 準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去! 蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。 膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。 中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95) 女性でも扱いやすい大きさで丈夫! 水位線までの水量で7~9kg程度。 注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。 お片付けラクラク!水は再利用! 水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。 掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。 繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。 丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。 小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。 また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L) アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
6,570 税込7,227
8日以内出荷

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、75mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋 使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。 質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋 主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)6 塗布厚さ(mm)1 標準加水量0.2L
1ケース(11042g)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋 使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。 質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋 主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)6 塗布厚さ(mm)1 標準加水量0.2L
1セット(11192g)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

プラス(家具)固定金具
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。 転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
1台ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)