トラスコ品番433-3187
質量(kg)7
寸法L(mm)427
寸法H(mm)295~390
基本使用荷重(t)0.2~1
使用荷重(kg)25~250
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)90.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様ハンド・マシン両用タイプ
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)約7.8(1個あたり)
タイプ150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
使用荷重(t)0.35
基本使用荷重(t)0.035~0.35
使用荷重(kg)350
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)70~350
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬
仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60
トラスコ品番851-6159
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.1
寸法H(mm)106
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
2025年7月改定版
サイズA5
ページ数2344
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2025/07/01
1冊
¥25,700
税込¥28,270
16日以内出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番EA984DT-240
全長(mm)474
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)500
1個
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼
仕上紫色焼付塗装
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬
質量(kg)2.6
寸法H(mm)175
使用荷重(kg)(最小~最大)20~100
寸法F(mm)180
寸法D(mm)95
寸法E(mm)155
寸法B(mm)94
寸法C(mm)180
寸法T(mm)12
寸法I(mm)13Φ
寸法J(mm)14.2Φ
寸法G(mm)275~345
適合部材A:100~150mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)9.5
寸法L(mm)25
寸法H(mm)70
使用荷重(kg)(最小~最大)20~200
寸法t(mm)8
寸法F(mm)54
寸法D(mm)80~350
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
寸法I(mm)150
寸法J(mm)Φ11
寸法G(mm)10
寸法K(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
有効開口寸法A(mm)500・600
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)7.8
寸法H(mm)70
寸法d(mm)Φ16
使用荷重(kg)(最小~最大)20~200
寸法t(mm)8
寸法F(mm)52
寸法D(mm)80~350
寸法E(mm)104
寸法B(mm)110
寸法C(mm)60
寸法I(mm)150
寸法G(mm)10
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)18
有効開口寸法A(mm)500・600
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法F(mm)31
寸法D(mm)101
寸法C(mm)55
適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
エスコ品番EA984DT-600
全長(mm)505
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)200
1個
¥66,400
税込¥73,040
8日以内出荷
エスコ品番EA984EB-3
全長(mm)540
質量(kg)7
使用荷重(kg)300
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6160
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.16
使用荷重(kg)100~160
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業
質量(kg)13
寸法H(mm)12
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法F(mm)280
寸法D(mm)118
寸法E(mm)370~435
寸法B(mm)305
寸法C(mm)187
寸法I(mm)60Φ
寸法G(mm)78
適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付
基本使用荷重(t)0.5
標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538
寸法H(mm)135
クランプ範囲(mm)650~690
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ