切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック
仕様乾式
適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250
適合材コンクリート2次製品、ブロック
ダイヤ層幅(mm)6
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)3
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)8
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)2
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)対応
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
刃厚T(mm)2.0
仕様乾式
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
可使時間(分)30分(23℃時)
硬化時間16時間(23℃時)
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます
配合主剤:硬化剤=1:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード