幅広い殺草スペクトラム
スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。
長い残効性
標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。
安定した除草効果
土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。
従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作
既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。
芝生への高い安全性
ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。
性状淡灰色水和性細粒
成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0%
適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス)
農林水産省登録第(号)22375
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等
成分フラザスルフロン25.0%
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22150
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地農耕地用
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。
日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
仕様農耕地用
成分アシュラム37.0%
性状淡褐色澄明水溶性液体
適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝
農林水産省登録第(号)22788
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。
薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。
牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。
雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。
剤形液剤(原液)
適合場所公園・運動場、畑
成分アシュラム37.0%
性状黄褐色液体
適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔)
農林水産省登録第(号)12006
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新しいタイプの殺虫剤。
アブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ・アザミウマ防除に効果的。
天敵に優しい。
剤形水和剤
有効成分ピリフルキナゾン20%
農林水産省登録第(号)22797
毒劇区分普通物
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%
性状褐色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)15020
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
独特の作用機作をもちます
チョウ目防除のローテーション散布に貢献します
幅広い虫齢に効果が期待でき、防除計画の幅が広がります
適合病害虫シバツトガ、スジキリヨトウ
剤形顆粒水和剤
適合作物芝
有効成分20.0%インドキサカルブ
性状類白色水和性細粒
有効期限(年)3
使用可能回数3回以内
適合使用時期:発生初期
希釈倍率シバツトガ:3333~5000倍、スジキリヨトウ:13.3倍
使用量シバツトガ:0.2L/m2、スジキリヨトウ:0.8L/m2
使用方法シバツトガ:散布、スジキリヨトウ:無人航空機による散布
農林水産省登録第(号)24464
1個(250g)
¥9,188
税込¥10,107
5日以内出荷
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。
フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。
雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。
除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0%
性状暗褐色水溶性液体
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地
農林水産省登録第(号)14676
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ドリフトしにくい粒剤タイプです。
剪定軽減の効果があり、樹木の新梢伸長を抑制します。
ジベレリン生合成阻害による植物の草丈を抑制する植物成長調節剤です。
土壌に処理層を形成し、主に植物の根から吸収される土壌処理型です。
樹木を含むさまざまな植物の草丈の伸長を長期間抑制します。
(緑地等の雑草管理に用いる場合)
冬期処理が最も効果が高く、長期間の抑制が期待できます。
雑草生育期(春期~夏期)に使用する場合、刈込後に散布することで、より効果を発揮することができます。
雑草の種子発芽や幼芽の生育も抑えるため、雑草の侵入や繁茂の抑制も期待できます。
刈込み回数、刈込み草量が減少し、作業効率を向上させることができます。
雑草を枯らさずに伸長を抑制するので、景観を維持しながら法面を保護することができます。
国土交通省認定のNETIS登録を取得しています。
有効成分フルルプリミドール1.0%
農林水産省登録第(号)17622
毒劇区分普通物
1個(5kg)
¥18,880
税込¥20,768
当日出荷
本剤の有効成分ピロキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。
処理適期幅が広いので、発生初期のスズメノカタビラに対しても安定した防除効果を発揮します。
有効成分がサッチ層の奥まで移行するため、薬剤の処理層が厚く、雑草種子の発芽を抑えます。
殺草スペクトラムが広いため、イネ科雑草だけでなく広葉雑草も同時に防除できます。
調製作業が容易なフロアブル製剤で、粉立ちがなく速やかに分散します。
種類ピロキサスルホン水和剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
成分ピロキサスルホン36.3%、その他:界面活性剤、水等
適合作物日本芝、樹木等
農林水産省登録第(号)23811
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
芝のピシウム病、赤焼病に高い効果の殺菌剤。
ピシウム病、赤焼病に高い効果と選択性を示します。
予防及び発生初期に優れた効果を示します。
新しい作用機作、ミトコンドリア電子伝達系を阻害します。
遊走子に対して、きわめて強い阻害活性を示します。
土壌中の菌密度の低下により、長い残効が期待できます。
顆粒水和剤でハンドリングが良好です。
種類殺菌剤
性状淡褐色水和性細粒
有効成分アミスルブロム50.0%
適合病害虫ピシウム病、赤焼病
農林水産省登録第(号)22228
毒劇区分普通物
1個(200g)
¥7,288
税込¥8,017
5日以内出荷
有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。
春処理で0.04g/m2散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。
芝に対し、選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ハロスルフロンメチル75%
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝
農林水産省登録第(号)20153
毒劇区分普通物
適合雑草【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝)
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
すばやく効いて芝生にやさしい新処方の日本芝用除草剤。しつこい一年生イネ科雑草にも。約3ヵ月発芽抑制効果が持続。
用途すばやく効く・しつこい雑草に!
成分シアナジン・DBN
適合場所庭・植木周り、芝生
農林水産省登録第(号)22261
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ
剤形粒剤
オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。
従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。
土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
用途根こぶ病・土壌病害用
有効成分アミスルブロム50.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22799
毒劇区分普通物
散布され地面に落ちた「クサトローゼ」は、土壌中で速やかに分解され、水や炭酸ガスなどの自然物になります。
土壌を汚染することのない、環境にやさしい除草剤です。
国の厳しい審査にパスした、安全性の高い除草剤です。
国際機関の認定をうけた高い技術レベルの工場で生産、品質管理されています。
葉から雑草組織内にゆっくり浸透し、根まで枯らします。
その確実な効果で、ほとんどの雑草を退治!
また、枯らしたい雑草だけを枯らすため、庭木などへの影響はありません。
雑草の根も葉も枯らすため、長期間の防除効果があります。
ボトル1本で150坪面積の年間除草が可能です。
剤形液剤(原液)
適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、公園・運動場、家周り、のり面等、鉄道
成分グリホサート41%(ラウンドアップ・マックスロードにも使用されている成分です)
使用方法水にうすめ、ジョウロや噴霧器などでカンタンに散布できます。雑草の表面がしっとり濡れる程度にムラなく散布するのがコツです。(ボタボタ落ちるような散布は効果が出ない場合があります)
性状液状
農林水産省登録第(号)21203
毒劇区分普通物
散布量【本剤の量】キャップ1杯(10ml)【水量】1L【散布する面積】6坪分(20m2)、【本剤の量】キャップ5杯(50ml)【水量】5L【散布する面積】30坪分(100m2)※ガンコな雑草の場合は、2倍量(水量1Lに本剤キャップ2杯)にして散布してください。
農耕地/非農耕地農耕地用
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
非イオン性の展着剤ですから、多くの除草剤に加用できます。
生育中の雑草防除効果を高めます。
多年生雑草の防除効果も高めます。
土壌処理型除草剤の葉面吸収も促進させます。
用途展着剤として
有効期限(年)5
有効成分ポリオキシエチレンドデシルエーテル78.0%、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)54%
性状白色透明な液体
農林水産省登録第(号)7019
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
抵抗性コナガに高い効果。アイザワイ系統の菌が持つ結晶性タンパク毒素により、従来のBT剤など他剤抵抗性の発達したコナガに対しても安定した高い効果を発揮します。
ヨトウムシにも高い活性。コナガ、アオムシのみならず、従来のBT剤では活性の低かったヨトウムシ、ハスモンヨトウに対しても高い効果を発揮します。
扱いやすい顆粒水和剤。従来のBT剤に比べ、散布液調製時の粉立ちがなく、溶けやすくなっています。
新JAS法に基づく有機農産物生産にも使用できます。
農林水産省登録第(号)19616
毒劇区分普通物
剤形水和剤
茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
特に非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに殺草効果を安定させます。
適合ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤、その他雑草生育期処理除草剤
有効成分ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル50.0%
性状淡黄色液体
農林水産省登録第(号)7278
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード