2,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L バルブ種類バタフライバルブ 仕様禁油可 接続形状ヘルール
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス316L 形状ヘルール 寸法L(mm)21
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM 材質(本体)ステンレス304 ハンドル形状グリップ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304 形状ヘルール 寸法L(mm)21
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316 バルブ種類ボールバルブ 仕様禁油可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ロックハンドル バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,198 税込2,418
当日出荷

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可 材質(本体)ステンレス304 接続形状ヘルール バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304 形状ヘルール 圧力範囲(MPa)1以下
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可 材質(本体)ステンレス316 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)