177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷


安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
429 税込472
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番735-9250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V アズワン品番64-9694-29
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
129 税込142
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極数2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-501 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品送り端子 ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-502 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-503 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
430 税込473
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
寸法(mm)106×24×27.5 質量(g)160 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 コード長さ(m)約1.7 定格電流(A)15 差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
895 税込985
翌日出荷


安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングアップコンシルバー丸型 NEシリーズ
仕様●幅(mm):235●長さ(mm):355●高さ(mm):135●コード番号:157-3621 アズワン品番67-9192-19
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷


1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

パナソニックEWエンジニアリング丸型アップコン 1コ口 アース付
仕様●丸型アップコン 1コ口 アース付●原産国:タイ●コード番号:144-5209 アズワン品番67-9189-21
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷