23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示
電圧(V)AC100
1個
3,134 税込3,447
当日出荷

付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 アズワン品番64-8577-91
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる! ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)約98 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 測定精度消費電力:±5%W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32 定格入力電力最大1500W(15A) 測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz] 耐電圧AC1500V(充電部-外郭間) 使用周囲温度(℃)-10~40 絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒 仕様充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体)PC(ポリカーボ) 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 電力(W)5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62 安全装置過入力防止内蔵 機能ロック機能 測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力最大1500W(15A) タイマー設定プログラム数20 タイマー設定誤差±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm)長さ148×厚さ20 電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間)5000
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)18 本体寸法(mm)48×29×22 取付寸法(mm)46×27 測定精度(%)1 測定電圧(V)AC70~500 動作温度(℃)-20~+65 ケーブル長(cm)20
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電気計器コンセントテスタ
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ラトックシステムBluetooth ワットチェッカー
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計 測定データはスマートフォンに表示 消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示 専用アプリで測定データや累計のグラフを表示 約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存 電力消のリアルタイム計測機能を搭載 スマートフォンから電源のON/OFFが可能 測定データをCSVファイルに書き出し可能 本製品を最大4台まで同時接続可能 接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品 セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年) 消費電力(W)0.7 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格電流(A)15 対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず) 差込口1口 アズワン品番64-8072-16 プラグタイプ2P 無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります) 耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50 使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g)500 出力電圧(V)DC12 バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59 入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-1-LM - 無電源LED交流電圧モニタ. 村田制作所のデジタル電圧計は、単一部品風な、電源ライン測定用の低価格交流電圧計です。外付け部品や個別の電源を必要としません。ただ壁のコンセントに差し込むだけで、 85 → 264 V acの電圧を読み取ることができます。 半波整流(rms校正)方式を用いており、測定全領域での表示解像力は1Vacです。枠付きのケースに収められ、完全樹脂密封されていますから頑丈です。このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 低価格ですから工業用はもちろん、実験室やオフィス、フィールドサービス用に理想的です。サイズも小型ですから一般消費者向けの機器や計装機器など正確なライン電圧モニタが必要とされる用例にも最適です。. 9.4mm高さの大型青色LED表示器を搭載したデジタル交流電圧計 入力電圧範囲:85 → 264 V 半波整流、rms校正方式 接続は二箇所だけ 小型、35(W) x 22(H) x 25(D)m 米国式コンセントに直接差し込み可能 パネル取り付け用ねじ止め端子 完全樹脂密封で過酷な環境にも対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷