5,629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番421-8353 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ソケット 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ソケット 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(100本)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様製品群:Multilock 0.40 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1389-69
1個
259 税込285
10日以内出荷


仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ピン 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066 アズワン品番65-7579-88
1個
399 税込439
7日以内出荷





仕様製品群:MCP 6.3/4.8k シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MCP 6.3/4.8K シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-21
1個
159 税込175
8日以内出荷

仕様製品群:Coeur CST 204608 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- アズワン品番65-1382-82
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1405-93
1個
559 税込615
10日以内出荷


仕様製品群:HDC HDD シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:シルバー アズワン品番65-1665-18
1個
239 税込263
10日以内出荷


仕様製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:TE 109 シリーズ D Sub コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:1.83mm コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル 最大ワイヤー領域サイズ:0.6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ ワイヤーサイズ:20AWG ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG アズワン品番65-1400-03
1個
479 税込527
8日以内出荷

仕様適合製品:Amphenol ICC 17TW シリーズ ハイブリッド D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅 ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- アズワン品番65-1640-37
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:FFC Board コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:- アズワン品番65-1390-24
1個
149 税込164
10日以内出荷

仕様製品群:CMC CP 64324 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex CMC 64318 64321 64326 643251162 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-49
1個
299 税込329
8日以内出荷

仕様製品群:AMPMODU System 50 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMPMODU System 50 FFC コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1373-23
1個
149 税込164
8日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様製品群:Commercial .062inch シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1583-19
1個
79 税込87
10日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5943 アズワン品番65-7721-40
1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様製品群:CTX50 560023 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini50 34791 34824 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-48
1個
80 税込88
8日以内出荷

仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20 アズワン品番65-1405-13
1個
699 税込769
10日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-37
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様製品群:Type XII シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Gシリーズ Mシリーズ CPCコネクタ アズワン品番65-1437-92
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

仕様製品群:Multilock 040 MK-II シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Multilock 040 MK-II シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-27
1個
76 税込84
8日以内出荷