38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz] 耐電圧AC1500V(充電部-外郭間) 使用周囲温度(℃)-10~40 絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

LENOX(レノックス)コンテスターXL(CXL)
HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった難削材を難なく切断します。
用途超難削材の切断に。
1本ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 アズワン品番64-8577-91
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

共立電気計器コンセントテスタ
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
1箱(5本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50 使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26) 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1 全長(mm)853
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターシェフ オリビエ・オドス監修。厳選した4種のチーズ(コンテ、モッツァレラ、カマンベール、ペコリーノロマーノ)に鶏がらと香味野菜のブイヨンを合わせた、シェフ渾身のスペシャリテです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(160g×10個)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
64,900 税込71,390
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率6倍 レンズ径(Φmm)31 質量(g)52 タイプ針付縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲25mm)、針付 本体寸法(mm)39×56×50 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-26
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ 全長(mm)220 質量(g)(総)約800 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷


プログラミングコンテストの問題を通してアルゴリズムのしくみや考え方を楽しく習得。世界トップレベルの著者たちがコンテストで得た知識やノウハウを難易度別にまとめました。現役プログラマだけでなくプログラマを目指している方にもぜひ読んでいたただきたい1冊。 1いざチャレンジ!でもその前に―準備編(プログラミングコンテストって何?;どんなコンテストがあるの?ほか); 2基礎からスタート!―初級編(すべての基本”全探索”;猪突猛進!”貪欲法”ほか); 3ここで差がつく!―中級編(値の検索だけじゃない!”二分探索”;厳選!頻出テクニックほか); 4さらに極める!―上級編(より複雑な数学的問題;ゲームの必勝法を編み出せ!ほか)
初版年月2012/01/01 分類専門 判型B5 ページ数367 ジャンル電子通信 著者名秋葉拓哉 岩田陽一 北川宜稔
1冊
3,280 税込3,608
10日以内出荷

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途自動車用サスペンション
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)