50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)0.023
色半透明
直径(Φmm)630
ユニオンコンテナーII・ユニオンコンテナーII(スクエア)用のオプションです。
材質HDPE
材質ポリエチレン(PE)、天然ゴム
トラスコ品番123-1576
厚さ(mm)0.023
色半透明
質量(g)10.5
縦(mm)520
横(mm)320
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
トラスコ品番432-9724
質量(g)400
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)290
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100
奥行(mm)1100
厚さ(mm)0.4
材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
こんなお得な商品も!

パレットカバー キャップタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに
仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製
材質ポリエチレン(LLDPE25μ)
寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
アズワン品番64-6601-41
メーカー商品コード6300003706
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
タイプ部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。
しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。
透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に
材質LLDPE
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
質量(g)約105
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-FSC。コンテナ用キャップのみとなります。レッド/ホワイトコンテナ共用です。販売備考:リペア用コンテナキャップです。レッド/ホワイト共用となります。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:キャップ×1。関連商品:品番:PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,PRX-2G,PRX-2W,PRX-2D ,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0
材質合成樹脂
色ブラック(黒)
キット内容キャップ×1
関連部品品番:PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 / PRX-2G / PRX-2W / PRX-2D / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビックロッド・ロングロッドにも対応した大判サイズ
直径(Φmm)750
材質PE100%、ポリウレタンゴム
1個(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
フタなし
適合カード差し-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
個包装
容量(mL)50
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)H20×W60×D60
高さ(mm)19
質量(g)14
内径(Φmm)40
外径(Φmm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
IBCコンテナ用のキャップに充填口とエア抜きの2口が付いています。2口キャップ(充填口、エア抜き)。
取付可能寸法(mm)150
1個
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
仕様3口キャップ(充填口、エア抜き、ポンプ差込口)IBCコンテナΦ150専用 IBCコンテナ用のキャップに充填口・エア抜き・ポンプ差込口の3口が付いています。
ポンプ差込口が常に開いています。
取付可能寸法(mm)Φ150
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なし
トラスコ品番412-7498
材質ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)0.4
高さ(mm)1700
外径(Φmm)1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-51
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。
材質メディカルシリコーンゴム
全長(mm)100
滅菌電子線滅菌済
呼称シリコーンキャップ
アズワン品番64-3695-51
キャップ外径(Φmm)23Φ
1セット(10袋×6個)
¥53,980
税込¥59,378
34日以内出荷
IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
心肺蘇生時に蘇生バッグに接続することで、呼気中の炭酸ガス濃度と呼気の流れを可視化できます。
呼気炭酸ガス濃度が色の変化で分かりますので、誤挿管のリスクを回避できます。
患者の呼気に合わせて回転するプロペラを見ることで、呼吸に同調した蘇生バッグによる換気を行うことができます。
シングルユースタイプ。
仕様【デッドスペース】25mL以下
寸法(mm)83×67×45
測定範囲【(炭酸ガス濃度)・色】0%・紫、1~2%・ピンク、5%・黄
アズワン品番7-3688-01
適応体重(kg)15以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10017HM0014
接続ポート患者側/Φ15mm(内径)・Φ22mm(外径)、呼吸装置側/Φ15mm(外径)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-FGSK。キャップとコンテナ間のガスケットです。販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のレッドコンテナ、イエローコンテナに適合します。
適合関連商品品番:PRX-2G,PRX-1G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-2D,PRX-2G-GEN2,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-3G,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-2DEF,PRX-2DEF-GEN2
材質ラバー素材
色ブラック
型番PRX-FGSK
キット内容ガスケット×3
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用カラーキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
高い耐久性、引裂強度をもったポリプロピレン製のプチプチ(TM)です。
折りたたみコンテナの底敷き用です。
用途折りたたみコンテナ底の緩衝材として
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4
木目調コンテナと組合わせで売場をつくるキャップです。商材の種類・量に合わせて、様々な陳列方法を可能にします。
材質アクリル
厚さ(mm)3
木目調コンテナと組合わせで売場をつくるキャップです。商材の種類・量に合わせて、様々な陳列方法を可能にします。
材質ポリプロピレン
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)約200(ケース含む)
商品構成37点
関連資料(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリプロピレン(PP)製 スクリュー キャップ. 加圧滅菌可能の便利なコンテナ 優れた耐薬品性 サンプル、粉末などの保管に最適
仕様素材 = PP容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 89 (Dia.) x 66mm直径 = 89mm長さ = 66mm
1箱(36個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007PA002A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製 スクリュー キャップ. 加圧滅菌可能の便利なコンテナ 優れた耐薬品性 サンプル、粉末などの保管に最適
仕様素材 = PP容量 = 125mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 70 (Dia.) x 60mm直径 = 70mm長さ = 60mm
1箱(36個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ