2,320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様壁掛型 エスコ品番EA940DF-2 材質鋼板 型式AGAW313Y 穴径(Φmm)30 取付穴数2点 保護IP40 サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,788 税込4,167
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内蝶番式のスッキリしたデザインです。 扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm) 接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。
用途制御機器の収納に 材質スチール 保護等級IP4X 仕様ラッチ錠、パッキン付 取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形 取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃)-25~50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X 材質鉄板製 構造笹形ハンドル 使用ハンドルB-60(笹型ハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100 ライトベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ鋳造製 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバーをボトル締め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1台
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44 材質鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301 アズワン品番65-7791-67
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業EB コントロールボックス
エコ商品
保護等級IP66 材質 ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製 塗装色ライトグレー レザートーン塗装 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IP40(IEC 60529) 板厚(mm)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上 塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SUS304(t=1mm) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
1台
16,980 税込18,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)