建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
全長(mm)77
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。
ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。
ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
トラスコ品番362-6013
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼
形状対辺:6角
全長(mm)55
タイプ六角口径
対辺寸法(mm)8
軸(mm)6.35
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。
セット内容セット内容6個
全長(mm)60
質量(g)768
対辺(mm)6・8・10・12・14・17
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7828-43
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
関連キーワード