適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
トラスコ品番103-4278
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
フィルターラインフィルター
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様フィルタエレメント付
材質樹脂・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)
寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
接続口径入口G1/4、出口RC1/4
幅(mm)41
全長(mm)89
質量(g)106
使用圧力範囲(MPa)0.7~1
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G、Rc
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄/アルミダイキャスト/紙
取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
1本
¥199
税込¥219
3日以内出荷
イノスパイアミニコンプレッサーネブライザ用オプションです。
アズワン品番8-4680-34
1袋(4個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。
業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。
全機種電源不要です。
用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に
材質ステンレス(筺体)
使用流体エア
流体温度(℃)3~40(ドレンの凍結なき事)
送液方式自動ドレンラップによる空気圧送方式
接続対象コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ
濃度(ppm)5以下(処理後油分)
オートドレン仕様オートドレン
入口管接続口径Φ12mm
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2
使用温度範囲(℃)5~60
タイプノーマルオープン
質量(kg)0.67
全長(mm)188
材質(ボウル)アルミニウム合金
入口管接続口径PT1/2"
出口管接続口径PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして
適合機種SOL-2039
材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン
質量(g)85
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
空気圧縮機用エアフィルターです。
1~3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7
使用流体圧縮空気
配管接続口径Rc1
ろ過度(μm)1
捕集効率(%)99
質量(kg)2.1
面間距離L(mm)130
全長(mm)290.5
最高使用圧力1.57MPa
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
空気圧縮機用エアフィルターです。
1~3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7
使用流体圧縮空気
配管接続口径Rc1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
質量(kg)2.1
面間距離L(mm)130
全長(mm)364
最高使用圧力1.57MPa
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。
トラスコ品番423-2438
幅(mm)109
接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ
高さ(mm)166
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)0.01~1.5
使用流体エアフィルタードレン
流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)100
コンプレッサー(kW)適合:150以下
接続対象エアフィルター
排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)170
質量(g)600
取付方式ブラケット別売
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ)
幅(mm)1100
長さ(m)100
捕集効率(%)30.3
アズワン品番68-1974-88
初期圧力損失(Pa)26
ろ過風速(m/s)2.5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。
特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。
酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。
高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。
銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。
潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。
腐食性ガスによる腐食を防止します。
一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。
炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。
高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。
適合範囲ポンプ・圧縮機
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別ホルダ付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-70
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ