車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。
仕様マグネット固定式
トラスコ品番853-5961
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2
測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°
本体寸法(mm)210×95×95
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ
電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0360。カム交換やボアアップなどのエンジンチューンをすると、ドライブラインに過度な負荷が掛かります。S&S製のコンペンセーターは、9000シリーズのスチールを採用しプライマリーチェーンの伸びの抑制、ドライブラインの消耗を軽減します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-24。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合車種DUCATI SCRAMBLER 1200 (2019-2019)
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
備考A~L,2~9フクム
部品名称コンペンセータASSY(ブースト)
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.12MB)
図解NoSSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.1、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.1、SSA-Z600VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.30、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.1、SSA-Z600T エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.30、SSA-F616VT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.1、SSA-Z600MAT アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.30、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.1
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
主な適合純正品番5FA-14303-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
主な適合純正品番5SU-E4303-10
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ