29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング 透明 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です 材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤 ベージュ 内容量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所トイレ 材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100% 取付方式吸着 寸法(cm)60×8×0.3
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番EA944KC-17 材質シリコン 主な用途隙間用
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

おしっこ吸う~パット サンコー 動画あり
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。 面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。 取り外しやすいつまみ付き。 箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所トイレ 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)8 粘着剤アクリル系 寸法(cm)6×17
1パック(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まめいたすきまクロス
エコ商品
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂、アクリル不織布 寸法(mm)95×12×230 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
219 税込241
当日出荷

防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。
用途洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
1セット
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm)85×85 硬化時間(時間)約3~6 適応ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット)約1
1枚
899 税込989
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1個(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 。塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 。トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 。銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 。オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 。粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 。石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 。直接原液に手をふれても安全。 。トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1箱(18.9L)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。 種別リキッド状強力カビとり剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)200g/m2 使用濃度原液
1箱(4kg×4本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 動画あり
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等 容量(mL)500 使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。 材質主成分:シリコーン樹脂 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~150 機能防カビタイプあり JIS規格なし 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居室窓枠カバー100 フクビ化学 動画あり
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕! 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。 オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。 リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠 材質PVC 規格寸法(mm)2200 別売付属品コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)