ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フロアー目地のすき間、幅木のすき間の補修用部材です。1本で500g入っております。水性タイプ(アクリルエマルジョン系)で、施工が簡単です。
ホルムアルデヒド等級対象外
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色エクセルミディアム色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ブラック色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色エクセルホワイト色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色ウォールナット色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色チェリー色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色スモークオーク色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
色グレーストーン色
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)32
材質ポリカーボネイト
色グリーン
高さ(mm)35
奥行(mm)22
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。
仕様仕上用
材質ポリプロピレン
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。
仕様荒削り用
材質ポリアセタール
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。
スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7
トラスコ品番756-3728
セット内容荒削り用、仕上げ用各1本
材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
¥669
税込¥736
欠品中
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。
サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ポリエステル生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)240×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)全長:160、刃幅:30
刃幅(mm)30
アズワン品番64-2232-24
1本
¥480
税込¥528
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)全長:160、刃幅:20
刃幅(mm)20
アズワン品番64-2232-22
1本
¥425
税込¥468
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)全長:160、刃幅:25
刃幅(mm)25
アズワン品番64-2232-23
1本
¥450
税込¥495
当日出荷
コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。
ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
関連資料(0.8MB)
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ステンレス製、天然木
Kピストン装着コーキングガン
使いやすいスタンダードタイプ
メンテナンスが簡単
ハンドルの回転がスムース
押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.2
容量(mL)650
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)350
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地・コーキングなどの仕上げ作業に
幅(mm)尻:23
板厚(mm)0.5
丈(mm)120
肩幅(mm)16
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Kピストン装着コーキングガン
使いやすいスタンダードタイプ
メンテナンスが簡単
ハンドルの回転がスムース
押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本
質量(kg)約1.1
容量(mL)530
シリンダー径(Φmm)55
危険物の類別非危険物
シリンダー長さ(mm)280
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます
水中施工においても完全に接着硬化します
コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します
肉やせがなく、充填効果は良好
水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ミドル
刃幅(mm)250
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ